Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90247253 / 52071936
Grampo de Sustentação da Haste da Vareta do Capô - Natural
• Agile (2010 até 2014) • Astra (1999 até 2011) • Calibra (1994 até 1995) • Celta (2001 até 2014) • Cobalt (2012 até 2020) • Classic Sedan (2011 até 2017) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Montana (2004 até 2020) • Monza (1991 até 1996) • Omega (1993 até 1998) • Onix (2013 até 2020) • Prisma (2007 até 2020) • Spin (2013 até 2020) • Tracker (2014 até 2020) • Tigra (1998 até 2000) • Zafira (2001 até 2011)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90247253 / 52071936
Grampo de Sustentação da Haste da Vareta do Capô - Natural
• Agile (2010 até 2014) • Astra (1999 até 2011) • Calibra (1994 até 1995) • Celta (2001 até 2014) • Cobalt (2012 até 2020) • Classic Sedan (2011 até 2017) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Montana (2004 até 2020) • Monza (1991 até 1996) • Omega (1993 até 1998) • Onix (2013 até 2020) • Prisma (2007 até 2020) • Spin (2013 até 2020) • Tracker (2014 até 2020) • Tigra (1998 até 2000) • Zafira (2001 até 2011)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 4500003 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | GM |
Material | Plástico |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | GM |
Características | Assento da Haste do Capô |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7899822005644 |
Ficha Técnica | Download |