Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: T116105331
Bucha da Forração da Tampa do Porta-malas
• Tiggo 2 (2018 até 2021)• Tiggo 7x (2019 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITROEN
Código Original: 6992G2
Bucha da Coluna Interna B
• Berlingo (2001 até 2008)
Bucha da Coluna Interna C
• C4 Picasso (2004 até 2012)
Bucha da Moldura Lateral Traseira
• Berlingo (2001 até 2008)
Bucha do Console Central
• Berlingo (2001 até 2008)
Bucha do Forro do Teto
• Berlingo (2001 até 2008)
Bucha do Para-choque
• Berlingo (2001 até 2008) • C3 (2004 até 2012) • C4 (2008 até 2014) • Xsara (1998 até 2002)
Bucha Do Revestimento Lateral do Porta-malas
• C4 (2008 até 2014) • C4 Picasso (2004 até 2012) • Xsara (1998 até 2002)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: 14115980
Bucha da Grelha da Churrasqueira
• Linea (2009 até 2016) • Punto (2008 até 2017)
Bucha da Placa Traseira
• Ducato (2018 até 2023)
Bucha de Para-barro Dianteiro
• Argo (2017 até 2023) • Brava (2000 até 2003) • Coupé (1995 até 1997) • Grand Siena (2012 até 2023) • Idea (2006 até 2016) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (1996 até 2020) • Punto (2008 até 2017) • Strada (1996 até 2020) • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997)
Bucha de Para-barro Traseiro
• Argo (2017 até 2023) • Brava (2000 até 2003) • Fiorino Nova (2011 até 2020) • Grand Siena (2012 até 2023) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Palio (1996 até 2017) • Tipo (1993 até 1997)
Bucha de Proteção do Assoalho
• Argo (2017 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2023) • Palio Novo (2012 até 2017)
Bucha do Defletor do Radiador
• Brava (2000 até 2003) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007)
Bucha do Para-choque Dianteiro
• Ducato (1998 até 2023)
Bucha do Para-choque Traseiro
• Ducato (2018 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFINITY
Código Original: 0128100111
Bucha da Placa
• QX56 (2008 até 2013)
Bucha do Para-choque Traseiro
• QX56 (2008 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAC MOTORS
Código Original: Aplicável
Bucha do Alto-Falante
• J2 (2012 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAGUAR
Código Original: BBC3242
Bucha do Chicote de Distribuição do Sistema Elétrico dos Farois
• X300 (1994 até 1997)
Bucha do Chicote de Injeção da Gasolina
• X300 (1994 até 1997)
Bucha do Forro da Porta Dianteira
• X300 (1994 até 1997)
Bucha do Forro da Porta Traseira
• X300 (1994 até 1997)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MS480003
Bucha do Para-barro
• Asx (2010 até 2016) • L200 (2001 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 0128100111
Bucha do Para-choque
• Qashqai (2017 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 6992G2
Bucha do Console Central
• 205 (1994 até 1999) • 206 (1998 até 2008) • 207 (2006 até 2014) • 306 (1994 até 2002) • 307 (2002 até 2012) • 308 (2011 até 2020) • 405 (1995 até 1999) • 406 (1995 até 2004) • Partner (2002 até 2012)
Bucha do Para-choque
• 205 (1994 até 1999) • 206 (1998 até 2008) • 207 (2006 até 2014) • 306 (1994 até 2002) • 307 (2002 até 2012) • 308 (2011 até 2020) • 405 (1995 até 1999) • 406 (1995 até 2004) • Partner (2002 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEAT
Código Original: 155809966
Bucha da Moldura Interna do Retrovisor
• Toledo (1992 até 1996)
Bucha do Carpete do Porta-Malas
• Inca (1996 até 2003)
Bucha do Defletor do Para-choque Dianteiro
• Cordoba (2000 até 2002) • Cordoba Vario (1999 até 2002) • Ibiza (1999 até 2002)
Grampo do Para-choque Dianteiro
• Cordoba (2000 até 2002) • Cordoba Vario (1997 até 2002) • Ibiza (1997 até 2002) • Toledo (1992 até 1999)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSANGYONG
Código Original: 7615105000
Bucha da Porta
• Actyon (2006 até 2010) • Actyon Sport (2006 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 155809966
Bucha do Para-choque
• Gol (1996 até 2010) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2012) • Saveiro (1996 até 2010)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: T116105331
Bucha da Forração da Tampa do Porta-malas
• Tiggo 2 (2018 até 2021)• Tiggo 7x (2019 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITROEN
Código Original: 6992G2
Bucha da Coluna Interna B
• Berlingo (2001 até 2008)
Bucha da Coluna Interna C
• C4 Picasso (2004 até 2012)
Bucha da Moldura Lateral Traseira
• Berlingo (2001 até 2008)
Bucha do Console Central
• Berlingo (2001 até 2008)
Bucha do Forro do Teto
• Berlingo (2001 até 2008)
Bucha do Para-choque
• Berlingo (2001 até 2008) • C3 (2004 até 2012) • C4 (2008 até 2014) • Xsara (1998 até 2002)
Bucha Do Revestimento Lateral do Porta-malas
• C4 (2008 até 2014) • C4 Picasso (2004 até 2012) • Xsara (1998 até 2002)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: 14115980
Bucha da Grelha da Churrasqueira
• Linea (2009 até 2016) • Punto (2008 até 2017)
Bucha da Placa Traseira
• Ducato (2018 até 2023)
Bucha de Para-barro Dianteiro
• Argo (2017 até 2023) • Brava (2000 até 2003) • Coupé (1995 até 1997) • Grand Siena (2012 até 2023) • Idea (2006 até 2016) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (1996 até 2020) • Punto (2008 até 2017) • Strada (1996 até 2020) • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997)
Bucha de Para-barro Traseiro
• Argo (2017 até 2023) • Brava (2000 até 2003) • Fiorino Nova (2011 até 2020) • Grand Siena (2012 até 2023) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Palio (1996 até 2017) • Tipo (1993 até 1997)
Bucha de Proteção do Assoalho
• Argo (2017 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2023) • Palio Novo (2012 até 2017)
Bucha do Defletor do Radiador
• Brava (2000 até 2003) • Marea (1999 até 2007) • Marea Weekend (1999 até 2007)
Bucha do Para-choque Dianteiro
• Ducato (1998 até 2023)
Bucha do Para-choque Traseiro
• Ducato (2018 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFINITY
Código Original: 0128100111
Bucha da Placa
• QX56 (2008 até 2013)
Bucha do Para-choque Traseiro
• QX56 (2008 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAC MOTORS
Código Original: Aplicável
Bucha do Alto-Falante
• J2 (2012 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAGUAR
Código Original: BBC3242
Bucha do Chicote de Distribuição do Sistema Elétrico dos Farois
• X300 (1994 até 1997)
Bucha do Chicote de Injeção da Gasolina
• X300 (1994 até 1997)
Bucha do Forro da Porta Dianteira
• X300 (1994 até 1997)
Bucha do Forro da Porta Traseira
• X300 (1994 até 1997)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MS480003
Bucha do Para-barro
• Asx (2010 até 2016) • L200 (2001 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 0128100111
Bucha do Para-choque
• Qashqai (2017 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 6992G2
Bucha do Console Central
• 205 (1994 até 1999) • 206 (1998 até 2008) • 207 (2006 até 2014) • 306 (1994 até 2002) • 307 (2002 até 2012) • 308 (2011 até 2020) • 405 (1995 até 1999) • 406 (1995 até 2004) • Partner (2002 até 2012)
Bucha do Para-choque
• 205 (1994 até 1999) • 206 (1998 até 2008) • 207 (2006 até 2014) • 306 (1994 até 2002) • 307 (2002 até 2012) • 308 (2011 até 2020) • 405 (1995 até 1999) • 406 (1995 até 2004) • Partner (2002 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEAT
Código Original: 155809966
Bucha da Moldura Interna do Retrovisor
• Toledo (1992 até 1996)
Bucha do Carpete do Porta-Malas
• Inca (1996 até 2003)
Bucha do Defletor do Para-choque Dianteiro
• Cordoba (2000 até 2002) • Cordoba Vario (1999 até 2002) • Ibiza (1999 até 2002)
Grampo do Para-choque Dianteiro
• Cordoba (2000 até 2002) • Cordoba Vario (1997 até 2002) • Ibiza (1997 até 2002) • Toledo (1992 até 1999)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSANGYONG
Código Original: 7615105000
Bucha da Porta
• Actyon (2006 até 2010) • Actyon Sport (2006 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 155809966
Bucha do Para-choque
• Gol (1996 até 2010) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2012) • Saveiro (1996 até 2010)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 050013454 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Universal, Fiat |
Material | Plástico |
Tonalidade | Branco |
Aplicação | Universal |
Características | Bucha da Grade Para- -Choque |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7898932072492 |
Ficha Técnica | Download |