Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Descrição:
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicações:
- Para-choques, para-barros, teto de veículos, capo, trilho do banco.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Diversas montadoras disponíveis.
Descrição:
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicações:
- Para-choques, para-barros, teto de veículos, capo, trilho do banco.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Diversas montadoras disponíveis.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900059 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Toyota |
Material | Plástico |
Características | Bucha de Forração de Porta |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Branco |
Aplicação | Toyota |
Código de barras | 7898932072461 |
Ficha Técnica | Download |