Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 90682SEA003
Bucha do Para-barro
• Accord (2008 até 2020) • City (2009 até 2020) • Civic (2007 até 2020) • CR-V (2012 até 2020) • Fit (2003 até 2020)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 90682SEA003
Bucha do Para-barro
• Accord (2008 até 2020) • City (2009 até 2020) • Civic (2007 até 2020) • CR-V (2012 até 2020) • Fit (2003 até 2020)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900047 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Honda |
Material | Plástico |
Aplicação | Honda |
Características | Bucha do Paralama Dianteiro |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Preto |
Código de barras | 7899822000557 |
Ficha Técnica | Download |