Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 75103SJ4003
Grampo do Para-choque
• Accord (1992 até 1996)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MB153825
Grampo do Para-choque
• Colt (1998 até 2003) • Eclipse (1991 até 1994) • L200 (1986 até 2006) • Lancer (1999 até 2001) • Pajero Full (2004 até 2004) • Pajero TR4 (2002 até 2006) • Pajero Sport (1999 até 2006)
Grampo do Radiador
• Colt (1998 até 2003) • Eclipse (1991 até 1994) • L200 (1986 até 2006) • Lancer (1999 até 2001) • Pajero Full (2004 até 2004) • Pajero TR4 (2002 até 2006) • Pajero Sport (1999 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9046713011 / 9046712020
Grampo da Grade do Radiador
• Previa (1990 até 1997)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 75103SJ4003
Grampo do Para-choque
• Accord (1992 até 1996)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MB153825
Grampo do Para-choque
• Colt (1998 até 2003) • Eclipse (1991 até 1994) • L200 (1986 até 2006) • Lancer (1999 até 2001) • Pajero Full (2004 até 2004) • Pajero TR4 (2002 até 2006) • Pajero Sport (1999 até 2006)
Grampo do Radiador
• Colt (1998 até 2003) • Eclipse (1991 até 1994) • L200 (1986 até 2006) • Lancer (1999 até 2001) • Pajero Full (2004 até 2004) • Pajero TR4 (2002 até 2006) • Pajero Sport (1999 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9046713011 / 9046712020
Grampo da Grade do Radiador
• Previa (1990 até 1997)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900057 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Toyota, Mitsubishi, Honda |
Material | Plástico |
Características | Clipe da Grade do Radiador |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | Toyota |
Código de barras | 4053479381091 |
Ficha Técnica | Download |