FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0500900064 Copiado!

    Bucha Forro Porta E Falantes Qq/Gm Todos Embalagem com 10 Peças - Wurth - 0500900064 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

    Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
    As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

    Aplicação:

    CHERY
    Código Original: S116101021 / S117901159

    Bucha do Forro da Porta - Alto-Falantes
    • QQ (2011 até 2020) • Tiggo 2 (2019 até 2021)

    Bucha do Para-barro Dianteiro
    • Tiggo 2 (2018 até 2021)

    Bucha do Para-barro Traseiro
    • Tiggo 8 (2020 até 2021)

    Bucha Do Revestimento Lateral do Porta-malas
    • Tiggo 2 (2018 até 2021)

    Bucha do Spoiler Lateral
    • Tiggo 8 (2021 até 2021)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    CHEVROLET
    Código Original: 94515248 / 90230846

    Bucha do Forro da Porta - Alto-Falantes
    • Astra (1999 até 2011) • Calibra (1994 até 1995) • Camaro (2010 até 2020) • Captiva (2008 até 2019) • Celta (2001 até 2020) • Cobalt (2012 até 2019) • Classic Sedan (2011 até 2017) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Cruze (2011 até 2019) • Kadett (1990 até 2020) • Montana (2004 até 2020) • Omega (1993 até 2020) • Prisma (2007 até 2012) • Vectra (1997 até 1997) • Zafira (2001 até 2011)
    Marca Wurth
    Código do Produto 0500900064
    Garantia 3 Meses
    Montadoras GM
    Material Plástico
    Composição Embalagem com 10 Peças
    Tonalidade Branco
    Aplicação GM
    Código de barras 4046777413069
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade