Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 75305S0A003
Grampo do Friso Lateral da Porta
• Civic (2001 até 2011) • CR-V (2002 até 2006)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 75305S0A003
Grampo do Friso Lateral da Porta
• Civic (2001 até 2011) • CR-V (2002 até 2006)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900058 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Honda |
Material | Plástico |
Tonalidade | Branco |
Aplicação | Honda |
Características | Clipe do Friso Lateral da Porta - (Fino) |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7899822000090 |
Ficha Técnica | Download |