Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: T116102421
Grampo da Forração da Tampa do Porta-Malas
• Tiggo 5x (2018 até 2021)
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
• Tiggo 2 (2018 até 2021) • Tiggo 2 (2019 até 2021)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
• Tiggo 2 (2018 até 2021) • Tiggo 2 (2019 até 2021)
Grampo da Soleira Interna Dianteira
• Tiggo 2 (2018 até 2021)
Grampo do Forro da Porta
• Tiggo (2009 até 2019)
EFFA MOTORS
Código Original: 84911C0100
Grampo do Forro da Porta da Cabine
• V21 (2011 até 2020) • V22 (2011 até 2020)
HONDA
Código Original: 91560S6A003
Grampo do Forro da Porta
• Accord (2008 até 2012) • Civic (2007 até 2011) • CR-V (2002 até 2011) • Fit (2003 até 2019) • HR-V (2015 até 2019)
Grampo das Molduras Internas - Colunas
• Accord (2008 até 2012) • Civic (2007 até 2011) • CR-V (2002 até 2011) • Fit (2003 até 2019) • HR-V (2015 até 2019)
HYUNDAI
Código Original: 858493X000
Grampo da Soleira Interna - Colunas Internas
• Creta (2017 até 2020) • Grand i10 (2011 até 2020) • HB20 (2012 até 2019) • i30 (2009 até 2019) • Veloster (2011 até 2016)
INFINITY
Código Original: 0155330001
Grampo da Coluna Interna "B"
• Q50 (2013 até 2020) • QX50 (2018 até 2020)
Grampo da Coluna Interna "C"
• Q50 (2013 até 2020) • QX50 (2018 até 2020)
Grampo das Guarnições do Teto
• QX80 (2013 até 2020)
Grampo das Molduras Laterais Internas do Porta-Malas
• FX35 (2006 até 2012) • FX45 (2006 até 2012) • Q50 (2013 até 2020)
Grampo das Molduras Superiores Internas do Porta-malas
• FX35 (2006 até 2012) • FX45 (2006 até 2012) • Q50 (2013 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
• G35 Sedan (2005 até 2006) • G35G Coupê (2005 até 2007) • G37 Sedan (2007 até 2013) • G37C Coupê (2008 até 2014) • Q50 (2013 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Traseira
• G35 Sedan (2005 até 2006) • G35G Coupê (2005 até 2007) • G37 Sedan (2007 até 2013) • G37C Coupê (2008 até 2014)
Grampo do Para-barro Traseiro
• QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Suporte do Painel de Instrumentos
• QX80 (2013 até 2020)
Grampo Do Tampão do Bagageiro do Porta-Malas
• Q50 (2013 até 2020)
LIFAN
Código Original: 400540
Grampo da Coluna Interna A
• Lifan 530 (2014 até 2016) • Lifan X60 (2013 até 2020)
Grampo da Coluna Interna B
• Lifan 530 (2014 até 2016) • Lifan X60 (2013 até 2020)
Grampo da Coluna Interna C
• Lifan 530 (2014 até 2016) • Lifan X60 (2013 até 2020)
Grampo da Soleira Interna Dianteira
• Lifan 530 (2014 até 2016) • Lifan X60 (2013 até 2020)
Grampo do Acabamento do Forro do Teto
• Lifan 530 (2014 até 2016) • Lifan X60 (2013 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Traseira
• Lifan X60 (2013 até 2020)
Grampo Da Coluna Central B Superior
• Lifan Foison (2014 até 2016)
Grampo da Soleira Interna da Porta
• Lifan Foison (2014 até 2016)
MAZDA
Código Original: GE4T68865A / KD4568AB1 / GJ6A68AB1
Grampo da Coluna Traseira 'C'
• Mazda 2 (2012 até 2020) • Mazda 3 (2016 até 2020) • Mazda 6 (2012 até 2020) • Mazda CX3 (2015 até 2020) • Mazda CX5 (2013 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
• Mazda 2 (2012 até 2020) • Mazda 3 (2016 até 2020) • Mazda 6 (2012 até 2020) • Mazda CX3 (2015 até 2020) • Mazda CX5 (2013 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Traseira
• Mazda 2 (2012 até 2020) • Mazda 3 (2016 até 2020) • Mazda 6 (2012 até 2020) • Mazda CX3 (2015 até 2020) • Mazda CX5 (2013 até 2020)
MITSUBISHI
Código Original: MU000504
Grampo da Grade do Radiador Branco
• Pajero Full (2007 até 2020)
Grampo das Colunas Internas - Soleira Branco
• Asx (2010 até 2020) • Eclipse (2005 até 2020) • L200 (2005 até 2020) • Lancer (2012 até 2019) • Outlander (2008 até 2020) • Pajero Sport (2006 até 2020) • Pajero Full (2006 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Branco
• Asx (2010 até 2020) • Eclipse (2005 até 2020) • L200 (2005 até 2020) • Lancer (2012 até 2019) • Outlander (2008 até 2020) • Pajero Sport (2006 até 2020) • Pajero Full (2006 até 2020)
NISSAN
Código Original: 0155307381 (Aplicável) / 0155330001 (Aplicável) / 0155309791 (Aplicável) / 0155307111 (Aplicável) / 769880U000 (Aplicável)
Grampo da Moldura do Para-lama
• Qashqai (2017 até 2020)
Grampo do Forro da Porta
• Altima (2012 até 2020) • GTR (2008 até 2020) • Kicks (2017 até 2020) • Livina (2009 até 2014) • March (2014 até 2020) • Frontier (2002 até 2020) • Pathfinder (2005 até 2015) • Sentra (2005 até 2020) • Tiida (2007 até 2020) • Versa (2015 até 2020) • X-Trail (2001 até 2020) • Altima (2012 até 2020) • GTR (2008 até 2020) • Kicks (2017 até 2020) • Livina (2009 até 2014) • March (2014 até 2020) • Frontier (2002 até 2020) • Qashqai (2017 até 2020) • Pathfinder (2005 até 2015) • Sentra (2005 até 2020) • Tiida (2007 até 2020) • Versa (2015 até 2020) • X-Trail (2001 até 2020)
Grampo do Soleira Interna e Revestimento Porta-Malas
• Altima (2012 até 2020) • GTR (2008 até 2020) • Kicks (2017 até 2020) • Livina (2009 até 2014) • March (2014 até 2020) • Frontier (2002 até 2020) • Qashqai (2017 até 2020) • Pathfinder (2005 até 2015) • Sentra (2005 até 2020) • Tiida (2007 até 2020) • Versa (2015 até 2020) • X-Trail (2001 até 2020)
PEUGEOT
Código Original: 6822LL
Grampo da Coluna A
• 107 (2005 até 2009) • 108 (2014 até 2019)
Grampo da Coluna B
• 107 (2005 até 2009) • 108 (2014 até 2019)
Grampo da Coluna C
• 107 (2005 até 2009) • 108 (2014 até 2019)
Grampo do Acabamento Lateral do Banco Traseiro
• 107 (2005 até 2009) • 108 (2014 até 2019)
Grampo do Forro da Porta
• 108 (2014 até 2019)
SUZUKI
Código Original: 940910312
Grampo do Forro da Porta
• Swift (2003 até 2020)
TESLA
Código Original: 104730700A
Grampo da Parte inferior do Painel de Instrumentos
• Model S (2015 até 2023)
Grampo das Molduras do Teto
• Model S (2015 até 2023)
Grampo do Forro da Tampa do Porta-malas
• Model X (2017 até 2023)
TOYOTA
Código Original: 9046710161 / 90467T0021 / 90467A0006 / 90467T0011 (Preto)
Grampo da Moldura Interna do Retrovisor
• Camry (2011 até 2017) • Hilux (2005 até 2011) • SW4 (2005 até 2011)
Grampo da Ponteira do Para-choque Traseiro
• HILUX (2016 até 2023)
Grampo da Soleira Interna e Molduras Inferiores do Acabamento Interno
• Camry (2006 até 2011) • Corolla (2008 até 2014) • Hilux (2011 até 2020) • Rav4 (2005 até 2020) • SW4 (2011 até 2020)
Grampo das Colunas Internas Central B
• Camry (2006 até 2020) • Corolla (1997 até 2020) • Etios Cross (2013 até 2020) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Hilux (1997 até 2020) • Prado (2003 até 2009) • Rav4 (2000 até 2020) • SW4 (2016 até 2023) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo das Colunas Internas Dianteira A
• Camry (2006 até 2020) • Corolla (1997 até 2020) • Etios Cross (2013 até 2020) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Hilux (1997 até 2020) • Rav4 (2000 até 2018) • SW4 (2016 até 2023) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo das Colunas Internas Traseira C
• Camry (2006 até 2012) • Corolla (1997 até 2020) • Etios Cross (2013 até 2020) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Hilux (1997 até 2020) • Prado (2003 até 2009) • Rav4 (2000 até 2020) • SW4 (2016 até 2023) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo das Molduras Internas do Porta-Malas
• Fielder (2002 até 2009) • Rav4 (2019 até 2020) • Yaris Hatch (2018 até 2020)
Grampo das Molduras Laterais Internas do Porta-Malas
• Camry (2006 até 2020) • Corolla (2008 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • Rav4 (2012 até 2020) • SW4 (2011 até 2015)
Grampo do Acabamento do Para-lama
• Camry (2018 até 2020)
Grampo do Console Central
• HILUX (2016 até 2023) • SW4 (2016 até 2023)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
• Camry (2001 até 2006) • Corolla (2002 até 2008) • Fielder (2002 até 2009) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Traseira
• Camry (2001 até 2006) • Corolla (2002 até 2008) • Fielder (2002 até 2009) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
YAMAHA
Código Original: 9026909005
Grampo Balança Traseira
• Fazer 150 (2014 até 2021) • Factor 150 (2015 até 2023)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: T116102421
Grampo da Forração da Tampa do Porta-Malas
• Tiggo 5x (2018 até 2021)
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
• Tiggo 2 (2018 até 2021) • Tiggo 2 (2019 até 2021)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
• Tiggo 2 (2018 até 2021) • Tiggo 2 (2019 até 2021)
Grampo da Soleira Interna Dianteira
• Tiggo 2 (2018 até 2021)
Grampo do Forro da Porta
• Tiggo (2009 até 2019)
EFFA MOTORS
Código Original: 84911C0100
Grampo do Forro da Porta da Cabine
• V21 (2011 até 2020) • V22 (2011 até 2020)
HONDA
Código Original: 91560S6A003
Grampo do Forro da Porta
• Accord (2008 até 2012) • Civic (2007 até 2011) • CR-V (2002 até 2011) • Fit (2003 até 2019) • HR-V (2015 até 2019)
Grampo das Molduras Internas - Colunas
• Accord (2008 até 2012) • Civic (2007 até 2011) • CR-V (2002 até 2011) • Fit (2003 até 2019) • HR-V (2015 até 2019)
HYUNDAI
Código Original: 858493X000
Grampo da Soleira Interna - Colunas Internas
• Creta (2017 até 2020) • Grand i10 (2011 até 2020) • HB20 (2012 até 2019) • i30 (2009 até 2019) • Veloster (2011 até 2016)
INFINITY
Código Original: 0155330001
Grampo da Coluna Interna "B"
• Q50 (2013 até 2020) • QX50 (2018 até 2020)
Grampo da Coluna Interna "C"
• Q50 (2013 até 2020) • QX50 (2018 até 2020)
Grampo das Guarnições do Teto
• QX80 (2013 até 2020)
Grampo das Molduras Laterais Internas do Porta-Malas
• FX35 (2006 até 2012) • FX45 (2006 até 2012) • Q50 (2013 até 2020)
Grampo das Molduras Superiores Internas do Porta-malas
• FX35 (2006 até 2012) • FX45 (2006 até 2012) • Q50 (2013 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
• G35 Sedan (2005 até 2006) • G35G Coupê (2005 até 2007) • G37 Sedan (2007 até 2013) • G37C Coupê (2008 até 2014) • Q50 (2013 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Traseira
• G35 Sedan (2005 até 2006) • G35G Coupê (2005 até 2007) • G37 Sedan (2007 até 2013) • G37C Coupê (2008 até 2014)
Grampo do Para-barro Traseiro
• QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Suporte do Painel de Instrumentos
• QX80 (2013 até 2020)
Grampo Do Tampão do Bagageiro do Porta-Malas
• Q50 (2013 até 2020)
LIFAN
Código Original: 400540
Grampo da Coluna Interna A
• Lifan 530 (2014 até 2016) • Lifan X60 (2013 até 2020)
Grampo da Coluna Interna B
• Lifan 530 (2014 até 2016) • Lifan X60 (2013 até 2020)
Grampo da Coluna Interna C
• Lifan 530 (2014 até 2016) • Lifan X60 (2013 até 2020)
Grampo da Soleira Interna Dianteira
• Lifan 530 (2014 até 2016) • Lifan X60 (2013 até 2020)
Grampo do Acabamento do Forro do Teto
• Lifan 530 (2014 até 2016) • Lifan X60 (2013 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Traseira
• Lifan X60 (2013 até 2020)
Grampo Da Coluna Central B Superior
• Lifan Foison (2014 até 2016)
Grampo da Soleira Interna da Porta
• Lifan Foison (2014 até 2016)
MAZDA
Código Original: GE4T68865A / KD4568AB1 / GJ6A68AB1
Grampo da Coluna Traseira 'C'
• Mazda 2 (2012 até 2020) • Mazda 3 (2016 até 2020) • Mazda 6 (2012 até 2020) • Mazda CX3 (2015 até 2020) • Mazda CX5 (2013 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
• Mazda 2 (2012 até 2020) • Mazda 3 (2016 até 2020) • Mazda 6 (2012 até 2020) • Mazda CX3 (2015 até 2020) • Mazda CX5 (2013 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Traseira
• Mazda 2 (2012 até 2020) • Mazda 3 (2016 até 2020) • Mazda 6 (2012 até 2020) • Mazda CX3 (2015 até 2020) • Mazda CX5 (2013 até 2020)
MITSUBISHI
Código Original: MU000504
Grampo da Grade do Radiador Branco
• Pajero Full (2007 até 2020)
Grampo das Colunas Internas - Soleira Branco
• Asx (2010 até 2020) • Eclipse (2005 até 2020) • L200 (2005 até 2020) • Lancer (2012 até 2019) • Outlander (2008 até 2020) • Pajero Sport (2006 até 2020) • Pajero Full (2006 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Branco
• Asx (2010 até 2020) • Eclipse (2005 até 2020) • L200 (2005 até 2020) • Lancer (2012 até 2019) • Outlander (2008 até 2020) • Pajero Sport (2006 até 2020) • Pajero Full (2006 até 2020)
NISSAN
Código Original: 0155307381 (Aplicável) / 0155330001 (Aplicável) / 0155309791 (Aplicável) / 0155307111 (Aplicável) / 769880U000 (Aplicável)
Grampo da Moldura do Para-lama
• Qashqai (2017 até 2020)
Grampo do Forro da Porta
• Altima (2012 até 2020) • GTR (2008 até 2020) • Kicks (2017 até 2020) • Livina (2009 até 2014) • March (2014 até 2020) • Frontier (2002 até 2020) • Pathfinder (2005 até 2015) • Sentra (2005 até 2020) • Tiida (2007 até 2020) • Versa (2015 até 2020) • X-Trail (2001 até 2020) • Altima (2012 até 2020) • GTR (2008 até 2020) • Kicks (2017 até 2020) • Livina (2009 até 2014) • March (2014 até 2020) • Frontier (2002 até 2020) • Qashqai (2017 até 2020) • Pathfinder (2005 até 2015) • Sentra (2005 até 2020) • Tiida (2007 até 2020) • Versa (2015 até 2020) • X-Trail (2001 até 2020)
Grampo do Soleira Interna e Revestimento Porta-Malas
• Altima (2012 até 2020) • GTR (2008 até 2020) • Kicks (2017 até 2020) • Livina (2009 até 2014) • March (2014 até 2020) • Frontier (2002 até 2020) • Qashqai (2017 até 2020) • Pathfinder (2005 até 2015) • Sentra (2005 até 2020) • Tiida (2007 até 2020) • Versa (2015 até 2020) • X-Trail (2001 até 2020)
PEUGEOT
Código Original: 6822LL
Grampo da Coluna A
• 107 (2005 até 2009) • 108 (2014 até 2019)
Grampo da Coluna B
• 107 (2005 até 2009) • 108 (2014 até 2019)
Grampo da Coluna C
• 107 (2005 até 2009) • 108 (2014 até 2019)
Grampo do Acabamento Lateral do Banco Traseiro
• 107 (2005 até 2009) • 108 (2014 até 2019)
Grampo do Forro da Porta
• 108 (2014 até 2019)
SUZUKI
Código Original: 940910312
Grampo do Forro da Porta
• Swift (2003 até 2020)
TESLA
Código Original: 104730700A
Grampo da Parte inferior do Painel de Instrumentos
• Model S (2015 até 2023)
Grampo das Molduras do Teto
• Model S (2015 até 2023)
Grampo do Forro da Tampa do Porta-malas
• Model X (2017 até 2023)
TOYOTA
Código Original: 9046710161 / 90467T0021 / 90467A0006 / 90467T0011 (Preto)
Grampo da Moldura Interna do Retrovisor
• Camry (2011 até 2017) • Hilux (2005 até 2011) • SW4 (2005 até 2011)
Grampo da Ponteira do Para-choque Traseiro
• HILUX (2016 até 2023)
Grampo da Soleira Interna e Molduras Inferiores do Acabamento Interno
• Camry (2006 até 2011) • Corolla (2008 até 2014) • Hilux (2011 até 2020) • Rav4 (2005 até 2020) • SW4 (2011 até 2020)
Grampo das Colunas Internas Central B
• Camry (2006 até 2020) • Corolla (1997 até 2020) • Etios Cross (2013 até 2020) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Hilux (1997 até 2020) • Prado (2003 até 2009) • Rav4 (2000 até 2020) • SW4 (2016 até 2023) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo das Colunas Internas Dianteira A
• Camry (2006 até 2020) • Corolla (1997 até 2020) • Etios Cross (2013 até 2020) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Hilux (1997 até 2020) • Rav4 (2000 até 2018) • SW4 (2016 até 2023) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo das Colunas Internas Traseira C
• Camry (2006 até 2012) • Corolla (1997 até 2020) • Etios Cross (2013 até 2020) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Hilux (1997 até 2020) • Prado (2003 até 2009) • Rav4 (2000 até 2020) • SW4 (2016 até 2023) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo das Molduras Internas do Porta-Malas
• Fielder (2002 até 2009) • Rav4 (2019 até 2020) • Yaris Hatch (2018 até 2020)
Grampo das Molduras Laterais Internas do Porta-Malas
• Camry (2006 até 2020) • Corolla (2008 até 2020) • Fielder (2002 até 2009) • Rav4 (2012 até 2020) • SW4 (2011 até 2015)
Grampo do Acabamento do Para-lama
• Camry (2018 até 2020)
Grampo do Console Central
• HILUX (2016 até 2023) • SW4 (2016 até 2023)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
• Camry (2001 até 2006) • Corolla (2002 até 2008) • Fielder (2002 até 2009) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Traseira
• Camry (2001 até 2006) • Corolla (2002 até 2008) • Fielder (2002 até 2009) • Yaris Hatch (2018 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)
YAMAHA
Código Original: 9026909005
Grampo Balança Traseira
• Fazer 150 (2014 até 2021) • Factor 150 (2015 até 2023)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0501129005 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Toyota, Honda |
Material | Plástico |
Tonalidade | Branco |
Aplicação | Toyota |
Características | Fixador da Moldura de Contorno da Porta |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7899822000281 |
Ficha Técnica | Download |