Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90560163 / 52047348
Grampo da Moldura de Acabamento Interno do Retrovisor Maior Branco
• Agile (2011 até 2014) • Celta (2011 até 2016) • Classic (2016 até 2017) • Cobalt (2012 até 2020) • Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Meriva (2003 até 2012) • Montana (2004 até 2020) • Montana Sport (2004 até 2020) • Onix (2013 até 2019) • Prisma (2011 até 2019) • Tigra (1998 até 2000) • Vectra (1997 até 2011) • Vectra GT (2006 até 2011)
Grampo da Moldura Externa de Acabamento da Porta Traseira
• Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Meriva (2003 até 2012)
Grampo da Moldura Interna da Porta Traseira
• Cobalt (2013 até 2017)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
• Celta (2003 até 2006)
Grampo do Forro da Porta Traseira
• Celta (2003 até 2006) • Onix (2017 até 2019) • Prisma (2017 até 2019)
Grampo do Puxador da Porta Dianteira
• Celta (2011 até 2016)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90560163 / 52047348
Grampo da Moldura de Acabamento Interno do Retrovisor Maior Branco
• Agile (2011 até 2014) • Celta (2011 até 2016) • Classic (2016 até 2017) • Cobalt (2012 até 2020) • Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Meriva (2003 até 2012) • Montana (2004 até 2020) • Montana Sport (2004 até 2020) • Onix (2013 até 2019) • Prisma (2011 até 2019) • Tigra (1998 até 2000) • Vectra (1997 até 2011) • Vectra GT (2006 até 2011)
Grampo da Moldura Externa de Acabamento da Porta Traseira
• Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Meriva (2003 até 2012)
Grampo da Moldura Interna da Porta Traseira
• Cobalt (2013 até 2017)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
• Celta (2003 até 2006)
Grampo do Forro da Porta Traseira
• Celta (2003 até 2006) • Onix (2017 até 2019) • Prisma (2017 até 2019)
Grampo do Puxador da Porta Dianteira
• Celta (2011 até 2016)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 4500353 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | GM |
Material | Plástico |
Características | Grampo Acabamento do Retrovisor e Painel da Porta |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | GM |
Código de barras | 7898932072300 |
Ficha Técnica | Download |