Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HYUNDAI
Código Original: 8775837000
Grampo do Spoiler Lateral
• Accent (1999 até 2020) • Azera (2007 até 2019) • Sonata (2011 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 8775837000
Grampo do Spoiler Lateral
• Opirus (2005 até 2009) • Optima (2011 até 2019) • Picanto (2007 até 2020) • Sorento (2002 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSANGYONG
Código Original: 7957809000
Grampo do Spoiler Lateral
• Actyon (2006 até 2010) • Actyon Sport (2006 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HYUNDAI
Código Original: 8775837000
Grampo do Spoiler Lateral
• Accent (1999 até 2020) • Azera (2007 até 2019) • Sonata (2011 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 8775837000
Grampo do Spoiler Lateral
• Opirus (2005 até 2009) • Optima (2011 até 2019) • Picanto (2007 até 2020) • Sorento (2002 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSANGYONG
Código Original: 7957809000
Grampo do Spoiler Lateral
• Actyon (2006 até 2010) • Actyon Sport (2006 até 2020)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900078 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Kia, Hyundai |
Material | Plástico |
Características | Grampo Retentor da Moldura Lateral |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Branco com anel preto |
Aplicação | Kia |
Código de barras | 4046777413205 |
Ficha Técnica | Download |