Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90191598
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
• Astra (1995 até 1996) • Kadett (1989 até 1998) • Monza (1991 até 1996)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90191598
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
• Astra (1995 até 1996) • Kadett (1989 até 1998) • Monza (1991 até 1996)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900052 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | GM |
Material | Plástico |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | GM |
Características | Presilha de Descanso da Vareta do Capô |
Código de barras | 7898932071860 |
Ficha Técnica | Download |