Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 856548
Grampo do Friso Lateral da Porta Dianteira
• C4 (2008 até 2014) • C5 (2005 até 2012)
Grampo do Friso Lateral da Porta Tr
• C4 (2008 até 2014) • C5 (2005 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 856548
Grampo do Friso Lateral da Porta Dianteira
• Expert (2005 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 856548
Grampo do Friso Lateral da Porta Dianteira
• C4 (2008 até 2014) • C5 (2005 até 2012)
Grampo do Friso Lateral da Porta Tr
• C4 (2008 até 2014) • C5 (2005 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 856548
Grampo do Friso Lateral da Porta Dianteira
• Expert (2005 até 2020)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0501121146 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Nissan, Citroën |
Material | Plástico |
Tonalidade | Branco |
Aplicação | Nissan |
Características | Grampo de Fixação do Friso Lateral |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 4053479386461 |
Ficha Técnica | Download |