Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 9619769080 / 699786
Grampo do Acabamento de Borracha das Portas
• C4 (2008 até 2016) • C8 (2005 até 2015) • Xsara (1998 até 2003) • Xsara Picasso (2001 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 699786 / 6990E0
Grampo do Acabamento de Borracha das Portas
• 206 (2001 até 2009) • 307 (2002 até 2008) • 406 (1995 até 2004) • 607 (1997 até 2000)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7701044547
Grampo da Borracha das Portas - Preto
• Master (2005 até 2013)
Grampo da Borracha Inferior das Portas - Preto
• Kangoo (1998 até 2020) • Laguna (1996 até 2002)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 9619769080 / 699786
Grampo do Acabamento de Borracha das Portas
• C4 (2008 até 2016) • C8 (2005 até 2015) • Xsara (1998 até 2003) • Xsara Picasso (2001 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 699786 / 6990E0
Grampo do Acabamento de Borracha das Portas
• 206 (2001 até 2009) • 307 (2002 até 2008) • 406 (1995 até 2004) • 607 (1997 até 2000)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7701044547
Grampo da Borracha das Portas - Preto
• Master (2005 até 2013)
Grampo da Borracha Inferior das Portas - Preto
• Kangoo (1998 até 2020) • Laguna (1996 até 2002)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0501121110 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Renault, Peugeot, Citroën |
Material | Plástico |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | Renault |
Características | Clipe da Borracha de Vedação das Portas |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 4053479386430 |
Ficha Técnica | Download |