Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 856540
Grampo do Friso Lateral da Porta
• Berlingo (2001 até 2008) • C3 (2004 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: 71719954 / 71775718
Grampo do Friso Lateral da Porta Dianteira
• Stilo (2003 até 2011)
Grampo do Friso Lateral da Porta Traseira
• Stilo (2003 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEEP
Código Original: 71775718 / 68241251AA / 71719954
Grampo da Moldura do Para-lama
• Renegade (2015 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 856540
Grampo do Friso Lateral da Porta
• 106 (1995 até 2006) • 306 (1994 até 2001) • 307 (2002 até 2012) • 207 (2006 até 2014) • 3008 (2010 até 2019) • Rcz (2011 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7701049270
Grampo do Friso Lateral da Porta
• Clio (2009 até 2016) • Fluence (2012 até 2020) • Megane (2009 até 2015) • Scenic (1999 até 2010) • Twingo (1994 até 2003)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 856540
Grampo do Friso Lateral da Porta
• Berlingo (2001 até 2008) • C3 (2004 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: 71719954 / 71775718
Grampo do Friso Lateral da Porta Dianteira
• Stilo (2003 até 2011)
Grampo do Friso Lateral da Porta Traseira
• Stilo (2003 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEEP
Código Original: 71775718 / 68241251AA / 71719954
Grampo da Moldura do Para-lama
• Renegade (2015 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 856540
Grampo do Friso Lateral da Porta
• 106 (1995 até 2006) • 306 (1994 até 2001) • 307 (2002 até 2012) • 207 (2006 até 2014) • 3008 (2010 até 2019) • Rcz (2011 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7701049270
Grampo do Friso Lateral da Porta
• Clio (2009 até 2016) • Fluence (2012 até 2020) • Megane (2009 até 2015) • Scenic (1999 até 2010) • Twingo (1994 até 2003)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0501121134 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Renault, Peugeot, Citroën |
Material | Plástico |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Branco |
Aplicação | Renault |
Características | Presilha do Friso Lateral |
Código de barras | 7898932072980 |
Ficha Técnica | Download |