Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 94530742 / 11548932 (Aplicável)
Grampo da Porta (Adaptação)
• Captiva (2008 até 2019) • Sail (2010 até 2020)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 94530742 / 11548932 (Aplicável)
Grampo da Porta (Adaptação)
• Captiva (2008 até 2019) • Sail (2010 até 2020)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900045 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | GM |
Material | Plástico |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | GM |
Características | Grampo do Painel da Porta |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 4053479380971 |
Ficha Técnica | Download |