Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HYUNDAI
Código Original: 877562E000 / 877561S000
Grampo da Moldura do Para-lama - Frisos Laterais - Molduras Externas - Branco C/ Anel
• Creta (2017 até 2020) • Grand i10 (2011 até 2020) • HB20 (2012 ATÉ 2020) • ix35 (2010 até 2016) • Santa Fé (2007 até 2019) • Sonata (2011 até 2019) • Tucson (2004 até 2019) • Veloster (2011 até 2016) • Veracruz (2007 até 2019)
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro - Branco
• HB20X (2016 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 877562E000 / 877561S000
Grampo da Moldura do Para-lama - Frisos Laterais - Molduras Externas - Branco C/ Anel
• Carens (2006 até 2011) • Carnival (1999 até 2012) • Optima (2011 até 2019) • Sorento (2009 até 2016) • Soul (2010 até 2019) • Sportage (2005 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSANGYONG
Código Original: 7956821000 / 7951921000 (Aplicável)
Grampo do Spoiler Lateral
• Actyon (2006 até 2010) • Actyon Sport (2006 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HYUNDAI
Código Original: 877562E000 / 877561S000
Grampo da Moldura do Para-lama - Frisos Laterais - Molduras Externas - Branco C/ Anel
• Creta (2017 até 2020) • Grand i10 (2011 até 2020) • HB20 (2012 ATÉ 2020) • ix35 (2010 até 2016) • Santa Fé (2007 até 2019) • Sonata (2011 até 2019) • Tucson (2004 até 2019) • Veloster (2011 até 2016) • Veracruz (2007 até 2019)
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro - Branco
• HB20X (2016 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 877562E000 / 877561S000
Grampo da Moldura do Para-lama - Frisos Laterais - Molduras Externas - Branco C/ Anel
• Carens (2006 até 2011) • Carnival (1999 até 2012) • Optima (2011 até 2019) • Sorento (2009 até 2016) • Soul (2010 até 2019) • Sportage (2005 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSANGYONG
Código Original: 7956821000 / 7951921000 (Aplicável)
Grampo do Spoiler Lateral
• Actyon (2006 até 2010) • Actyon Sport (2006 até 2020)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900009 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Kia, Hyundai |
Material | Plástico |
Tonalidade | Branco com anel preto |
Aplicação | Kia |
Características | Grampo dos Frisos e Molduras Laterais |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7898932072683 |
Ficha Técnica | Download |