FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0501167028 Copiado!

    Grampo Grelha Churrasqueira Para-Choque Renault/Nis. Preto Embalagem com 10 Peças - Wurth - 0501167028 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

    Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
    As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

    Aplicação:

    NISSAN
    Código Original: 0151500QAB

    Grampo do Para-barro
    • Qashqai (2017 até 2020)

    Grampo da Grelha da Churrasqueira
    • March (2011 até 2019)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    RENAULT
    Código Original: 7703072360

    Grampo da Grelha da Churrasqueira
    • Clio (1998 até 2016) • Duster (2011 até 2020) • Fluence (2012 até 2020) • Kangoo (1998 até 2020) • Laguna (2001 até 2007) • Logan (2007 até 2013) • Megane (2009 até 2015) • Oroch (2016 até 2020) • Scenic (1999 até 2010) • Twingo (1994 até 2003) • Master (2005 até 2015)

    Grampo do Para-barro
    • Master (2005 até 2015)

    Grampo do Para-choque - Preto
    • Clio (1998 até 2016) • Duster (2011 até 2020) • Fluence (2012 até 2020) • Kangoo (1998 até 2020) • Laguna (2001 até 2007) • Logan (2007 até 2013) • Megane (2009 até 2015) • Oroch (2016 até 2020) • Scenic (1999 até 2010) • Twingo (1994 até 2003) • Master (2005 até 2015)

    Grampo do Para-lama
    • Clio (1998 até 2016) • Duster (2011 até 2020) • Fluence (2012 até 2020) • Kangoo (1998 até 2020) • Laguna (2001 até 2007) • Logan (2007 até 2013) • Megane (2009 até 2015) • Oroch (2016 até 2020) • Scenic (1999 até 2010) • Twingo (1994 até 2003)
    Marca Wurth
    Código do Produto 0501167028
    Garantia 3 Meses
    Montadoras Nissan
    Material Plástico
    Aplicação Nissan
    Composição Embalagem com 10 Peças
    Características Rebite do Paralama
    Tonalidade Preto
    Código de barras 4053479386454
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade