Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 14592087
Grampo dos Tapetes da Carroceria - Preto
• Premio (1985 até 2004) • Tempra (1992 até 1999)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVECO
Código Original: 17887688
Grampo da Forração dos Paineis Internos da Cabine Preto
• Daily (1998 até 2005)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 14592087
Grampo dos Tapetes da Carroceria - Preto
• Premio (1985 até 2004) • Tempra (1992 até 1999)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVECO
Código Original: 17887688
Grampo da Forração dos Paineis Internos da Cabine Preto
• Daily (1998 até 2005)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5500179 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Iveco, Fiat |
Material | Plástico |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | Iveco |
Características | Presilha do Revestimento(Preto) |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7898932071655 |
Ficha Técnica | Download |