Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: 3098639811 (Aplicável)
Grampo do Revestimento do Teto da Cabine (Pinheirinho) Cinza
• Delivery (2005 até 2016) • Worker (2000 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO
Código Original: 8140059 / 8124835
Grampo do Revestimento do Forro da Porta Dianteira Cab. Menor - Cinza
• NL10 (1987 até 1999) • NL12 (1990 até 1999)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: 3098639811 (Aplicável)
Grampo do Revestimento do Teto da Cabine (Pinheirinho) Cinza
• Delivery (2005 até 2016) • Worker (2000 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO
Código Original: 8140059 / 8124835
Grampo do Revestimento do Forro da Porta Dianteira Cab. Menor - Cinza
• NL10 (1987 até 1999) • NL12 (1990 até 1999)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900060 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Volvo |
Material | Plástico |
Características | Grampo do Revestimento da Cabine |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Cinza |
Aplicação | Volvo |
Código de barras | 7898932072836 |
Ficha Técnica | Download |