Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HYUNDAI
Código Original: 877562G000
Grampo do Spoiler Lateral
• Sonata (2011 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 877562G000
Grampo do Spoiler Lateral
• Optima (2011 até 2019)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HYUNDAI
Código Original: 877562G000
Grampo do Spoiler Lateral
• Sonata (2011 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 877562G000
Grampo do Spoiler Lateral
• Optima (2011 até 2019)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900079 |
Montadoras | Kia |
Material | Plástico |
Características | Grampo de Fixação Soleira |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | Kia |
Código de barras | 4046777413212 |
Ficha Técnica | Download |