Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 14590887
Grampo do Assoalho
• Grand Siena (2012 até 2023) • Palio (1996 até 2017) • Palio Weekend (1996 a´te 2020) • Siena (1996 até 2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVECO
Código Original: 14590887
Grampo da Forração dos Paineis Internos da Cabine Preto c/ Cabeça Chave de Fenda
• Daily (1998 até 2005)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 14590887
Grampo do Assoalho
• Grand Siena (2012 até 2023) • Palio (1996 até 2017) • Palio Weekend (1996 a´te 2020) • Siena (1996 até 2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVECO
Código Original: 14590887
Grampo da Forração dos Paineis Internos da Cabine Preto c/ Cabeça Chave de Fenda
• Daily (1998 até 2005)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5500416 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Iveco, Fiat |
Material | Plástico |
Aplicação | Iveco |
Características | Grampo Cabeça Chave de Fenda (Preto) |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Preto |
Código de barras | 7898932072652 |
Ficha Técnica | Download |