Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 699783 / 6997T2
Grampo da Forração do Console Central
• C-Elysee (2017 até 2020)
Grampo do Para-barro
• C3 (2004 até 2012) • C4 (2008 até 2016) • C6 (2005 até 2012) • C8 (2008 até 2012) • Picasso (2002 até 2012)
Grampo do Para-choque
• C3 (2004 até 2012) • C4 (2008 até 2016) • C6 (2005 até 2012) • C8 (2008 até 2012) • Picasso (2002 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DS AUTOMOBILES
Código Original: 699783 / 6997T2
Grampo da Tampa do Filtro e saídas de Ár do Motor
• DS3 (2012 até 2015) • DS4 (2012 até 2016)
Grampo das Proteções do Assoalho
• DS4 (2012 até 2016) • DS5 (2013 até 2018)
Grampo do Console Central
• DS3 (2012 até 2015) • DS4 (2012 até 2016) • DS5 (2013 até 2018)
Grampo do Painel de Instrumentos
• DS3 (2012 até 2015) • DS4 (2012 até 2016) • DS5 (2013 até 2018)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 699783 / 6997T2
Grampo da Manta do Capô
• 106 (1995 até 2005) • 206 (1998 até 2007) • 207 (2006 até 2014) • 307 (2002 até 2020) • 308 (2011 até 2020) • 406 (1995 até 2004) • Partner (2002 até 2012) • Rcz (2011 até 2020)
Grampo do Para-barro
• 106 (1995 até 2005) • 206 (1998 até 2007) • 207 (2006 até 2014) • 307 (2002 até 2020) • 308 (2011 até 2020) • 406 (1995 até 2004) • Partner (2002 até 2012) • Rcz (2011 até 2020)
Grampo do Para-choque
• 106 (1995 até 2005) • 206 (1998 até 2007) • 207 (2006 até 2014) • 307 (2002 até 2020) • 308 (2011 até 2020) • 406 (1995 até 2004) • Partner (2002 até 2012) • Rcz (2011 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 699783 / 6997T2
Grampo da Forração do Console Central
• C-Elysee (2017 até 2020)
Grampo do Para-barro
• C3 (2004 até 2012) • C4 (2008 até 2016) • C6 (2005 até 2012) • C8 (2008 até 2012) • Picasso (2002 até 2012)
Grampo do Para-choque
• C3 (2004 até 2012) • C4 (2008 até 2016) • C6 (2005 até 2012) • C8 (2008 até 2012) • Picasso (2002 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DS AUTOMOBILES
Código Original: 699783 / 6997T2
Grampo da Tampa do Filtro e saídas de Ár do Motor
• DS3 (2012 até 2015) • DS4 (2012 até 2016)
Grampo das Proteções do Assoalho
• DS4 (2012 até 2016) • DS5 (2013 até 2018)
Grampo do Console Central
• DS3 (2012 até 2015) • DS4 (2012 até 2016) • DS5 (2013 até 2018)
Grampo do Painel de Instrumentos
• DS3 (2012 até 2015) • DS4 (2012 até 2016) • DS5 (2013 até 2018)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 699783 / 6997T2
Grampo da Manta do Capô
• 106 (1995 até 2005) • 206 (1998 até 2007) • 207 (2006 até 2014) • 307 (2002 até 2020) • 308 (2011 até 2020) • 406 (1995 até 2004) • Partner (2002 até 2012) • Rcz (2011 até 2020)
Grampo do Para-barro
• 106 (1995 até 2005) • 206 (1998 até 2007) • 207 (2006 até 2014) • 307 (2002 até 2020) • 308 (2011 até 2020) • 406 (1995 até 2004) • Partner (2002 até 2012) • Rcz (2011 até 2020)
Grampo do Para-choque
• 106 (1995 até 2005) • 206 (1998 até 2007) • 207 (2006 até 2014) • 307 (2002 até 2020) • 308 (2011 até 2020) • 406 (1995 até 2004) • Partner (2002 até 2012) • Rcz (2011 até 2020)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900067 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Peugeot, Citroën |
Material | Plástico |
Aplicação | Peugeot |
Características | Grampo da Grade do Radiador, Vão de Roda |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Preto |
Código de barras | 7899822002292 |
Ficha Técnica | Download |