Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93268888 / 90120387 / 90120397 / 93349194 / 90560993
Grampo da Fechadura da Tampa Traseira da Caçamba
• Corsa Wagon (1997 até 2001) • S10 (2001 até 2011)
Grampo da Haste da Fechadura das Portas Diant/Tras
• Agile (2010 até 2014) • Classic Sedan (2011 até 2017) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Wagon (1997 até 2009) • Ipanema (1989 até 1997) • Kadett (1989 até 1998) • Montana (2011 até 2020) • Omega (1992 até 1999) • Omega Suprema (1993 até 1996) • Vectra (1994 até 1996) • Vectra (2006 até 2011) • Vectra GT (2007 até 2011)
Grampo da Haste de Acionamento de Abertura do Capô
• Astra Hatch (1999 até 2012) • Astra Sedan (1999 até 2012)
Grampo da Haste do acionador de inclinação do Banco Traseiro
• Agile (2010 até 2014)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93268888 / 90120387 / 90120397 / 93349194 / 90560993
Grampo da Fechadura da Tampa Traseira da Caçamba
• Corsa Wagon (1997 até 2001) • S10 (2001 até 2011)
Grampo da Haste da Fechadura das Portas Diant/Tras
• Agile (2010 até 2014) • Classic Sedan (2011 até 2017) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Wagon (1997 até 2009) • Ipanema (1989 até 1997) • Kadett (1989 até 1998) • Montana (2011 até 2020) • Omega (1992 até 1999) • Omega Suprema (1993 até 1996) • Vectra (1994 até 1996) • Vectra (2006 até 2011) • Vectra GT (2007 até 2011)
Grampo da Haste de Acionamento de Abertura do Capô
• Astra Hatch (1999 até 2012) • Astra Sedan (1999 até 2012)
Grampo da Haste do acionador de inclinação do Banco Traseiro
• Agile (2010 até 2014)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 4500348 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | GM |
Material | Plástico |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | GM |
Características | Maçaneta Externa |
Código de barras | 7891799296582 |
Ficha Técnica | Download |