FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 4500060 Copiado!

    Grampo Forro Porta Agile/D20/Monza/Vectra Embalagem com 10 Peças - Wurth - 4500060 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

    Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
    As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

    Aplicação:

    CHEVROLET
    Código Original: 94637260

    Grampo do Forro da Porta
    • Agile (2010 até 2014) • Caravan (1985 até 1992) • Caravan Comodoro (1985 até 1992) • Caravan Diplomata (1985 até 1992) • Chevette Sedan (1991 até 1994) • D20 (1986 até 1997) • Kadett (1989 até 1998) • Monza (1982 até 1996) • Omega (1993 até 1998) • Vectra (2006 até 2011)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    VOLKSWAGEN
    Código Original: 2R0867299 / 2R0867299A

    Grampo do Forro da Porta Dianteira da Cabine c/ Cabeça Maior (Pinheirinho)
    • Delivery (2005 até 2016) • Worker (2000 até 2019)
    Marca Wurth
    Código do Produto 4500060
    Garantia 3 Meses
    Montadoras Man, GM
    Material Plástico
    Tonalidade Preto
    Aplicação Man
    Composição Embalagem com 10 Peças
    Características Grampo do Painel das Portas
    Código de barras 7898932072720
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade