Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
LAND ROVER
Código Original: DZM000070 / DYC500020
Grampo da Forração Interna - Molduras Internas - Colunas
• Discovery 4 (2010 até 2014) • Range Rover (2003 até 2012)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
LAND ROVER
Código Original: DZM000070 / DYC500020
Grampo da Forração Interna - Molduras Internas - Colunas
• Discovery 4 (2010 até 2014) • Range Rover (2003 até 2012)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900082 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Land Rover |
Material | Plástico |
Aplicação | Land Rover |
Características | Grampo de Revestimento das Colunas Internas com Anel |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Amarelo com anel preto |
Código de barras | 7899822001790 |
Ficha Técnica | Download |