Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 14203480 / 14203487
Porca da Moldura do Para-lama Dianteiro
• Ducato (2001 até 2006) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1994 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Montana (2004 até 2011) • Zafira (2001 até 2012)
Porca da Moldura do Para-lama Traseiro
• Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1994 até 2010) • Classic Sedan (2011 até 2012) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Montana (2004 até 2011) • Omega (1992 até 2000) • Omega Suprema (1993 até 1996) • Zafira (2001 até 2012)
Porca da Moldura Externa da Tampa do Porta-Malas
• Vectra (2006 até 2011) • Zafira (2001 até 2012)
Porca do Aerofólio da Tampa Traseira
• Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Wagon (1997 até 2001)
Porca do Defletor do Para-barro Traseiro
• Cobalt (2017 até 2020) • Joy (2020 até 2021) • Joy Plus (2020 até 2021) • Onix (2013 até 2019) • Prisma (2013 até 2019) • Spin (2018 até 2020) • Spin Activ (2018 até 2020)
Porca do Guia do Para-choque Traseiro
• Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Joy (2020 até 2021) • Joy Plus (2020 até 2021) • Onix (2017 até 2019) • Prisma (2017 até 2019)
Porca do Mecanismo do Levantador do Vidro
• Astra Hatch (1999 até 2012) • Astra Sedan (1999 até 2012)
Porca do Para-barro Dianteiro
• Agile (2010 até 2011) • Celta (2001 até 2016) • Classic Sedan (2011 até 2017) • Joy (2020 até 2021) • Joy Plus (2020 até 2021) • Montana (2011 até 2020) • Onix (2015 até 2019) • Prisma (2007 até 2019) • Zafira (2001 até 2012)
Porca do Para-barro Traseiro
• Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Joy (2020 até 2021) • Joy Plus (2020 até 2021) • Meriva (2003 até 2012) • Onix (2013 até 2019) • Prisma (2013 até 2019) • Trailblazer (2013 até 2020)
Porca do Spoiler Traseiro
• Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1994 até 2010)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 14203480 / 14203487
Porca da Moldura do Para-lama Dianteiro
• Ducato (2001 até 2006) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1994 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Montana (2004 até 2011) • Zafira (2001 até 2012)
Porca da Moldura do Para-lama Traseiro
• Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1994 até 2010) • Classic Sedan (2011 até 2012) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Montana (2004 até 2011) • Omega (1992 até 2000) • Omega Suprema (1993 até 1996) • Zafira (2001 até 2012)
Porca da Moldura Externa da Tampa do Porta-Malas
• Vectra (2006 até 2011) • Zafira (2001 até 2012)
Porca do Aerofólio da Tampa Traseira
• Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Wagon (1997 até 2001)
Porca do Defletor do Para-barro Traseiro
• Cobalt (2017 até 2020) • Joy (2020 até 2021) • Joy Plus (2020 até 2021) • Onix (2013 até 2019) • Prisma (2013 até 2019) • Spin (2018 até 2020) • Spin Activ (2018 até 2020)
Porca do Guia do Para-choque Traseiro
• Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Joy (2020 até 2021) • Joy Plus (2020 até 2021) • Onix (2017 até 2019) • Prisma (2017 até 2019)
Porca do Mecanismo do Levantador do Vidro
• Astra Hatch (1999 até 2012) • Astra Sedan (1999 até 2012)
Porca do Para-barro Dianteiro
• Agile (2010 até 2011) • Celta (2001 até 2016) • Classic Sedan (2011 até 2017) • Joy (2020 até 2021) • Joy Plus (2020 até 2021) • Montana (2011 até 2020) • Onix (2015 até 2019) • Prisma (2007 até 2019) • Zafira (2001 até 2012)
Porca do Para-barro Traseiro
• Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Joy (2020 até 2021) • Joy Plus (2020 até 2021) • Meriva (2003 até 2012) • Onix (2013 até 2019) • Prisma (2013 até 2019) • Trailblazer (2013 até 2020)
Porca do Spoiler Traseiro
• Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1994 até 2010)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 4500191 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | GM |
Material | Plástico |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | GM |
Características | Porca da Moldura do Para-Lama |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7898932072188 |
Ficha Técnica | Download |