Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: 3059531701
Bucha do Para-choque
• Gol (1996 até 2010) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2012) • Saveiro (1996 até 2010)
Bucha do Teto Solar Interno - BRANCO
• Gol (1996 até 2010) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2012) • Saveiro (1996 até 2010)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: 3059531701
Bucha do Para-choque
• Gol (1996 até 2010) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2012) • Saveiro (1996 até 2010)
Bucha do Teto Solar Interno - BRANCO
• Gol (1996 até 2010) • Parati G2 (1996 até 2001) • Parati G3 (2002 até 2007) • Parati G4 (2008 até 2012) • Saveiro (1996 até 2010)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 1500330 |
Montadoras | VW |
Material | Plástico |
Tonalidade | Branco |
Aplicação | VW |
Características | Bucha da Grade e Teto Solar - Oval |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7891799296377 |
Ficha Técnica | Download |