Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93266987
Grampo do Para-choque Dianteiro
• Classic Sedan (2011 até 2017) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Kadett (1992 Até 1998) • Omega (1993 Até 1998)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93266987
Grampo do Para-choque Dianteiro
• Classic Sedan (2011 até 2017) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Kadett (1992 Até 1998) • Omega (1993 Até 1998)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 4500347 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | GM |
Material | Plástico |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | GM |
Características | Grade do Limpador do Para-Brisa |
Código de barras | 7891799296575 |
Ficha Técnica | Download |