FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 4500881 Copiado!

    Bucha Farol Celta/Corsa/S10/Vectra/Focus Embalagem com 10 Peças - Wurth - 4500881 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

    Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
    As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

    Aplicação:

    CHEVROLET
    Código Original: 90230960 / 94725822

    Bucha da Moldura Superior Lateral da Caçamba
    • Montana (2004 até 2011)

    Bucha do Cobertura da Maçaneta Interna da Caçamba Flexível
    • Montana (2004 até 2011)

    Bucha do Farol Flexível
    • Astra (1995 até 1996) • Calibra (1994 até 1995) • Celta (2001 até 2016) • Classic Sedan (2011 até 2017) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1994 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Omega (1993 até 1998)• Prisma (2007 até 2012) • Tigra (1998 até 2000)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    FORD
    Código Original: 6199072

    Bucha de Forração Interna (Guarnições)
    • Escort (1992 até 1998) • Focus (1998 até 2005) • Mondeo (2000 até 2007)
    Marca Wurth
    Código do Produto 4500881
    Garantia 3 Meses
    Montadoras GM, Ford
    Material Plástico
    Aplicação GM
    Composição Embalagem com 10 Peças
    Características Bucha do Farol
    Tonalidade Branco
    Código de barras 7898932072447
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade