Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição:
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicações:
- Para-choques, para-barros, teto de veículos, capo, trilho do banco.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Diversas montadoras disponíveis.
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicações:
- Para-choques, para-barros, teto de veículos, capo, trilho do banco.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Diversas montadoras disponíveis.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 2500657 |
Montadoras | Ford |
Material | Plástico |
Características | Bucha da Placa |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | Ford |
Código de barras | 7891799139063 |
Ficha Técnica | Download |