FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 1500003 Copiado!

    Porca Rap 4,2X11X17,5 Para-Lama/Console Gm/Caminhao M.Benz Embalagem com 10 Peças - Wurth - 1500003 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

    Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
    As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

    Aplicação:

    AUDI
    Código Original: N0154227

    Porca Rápida do Paínel de Instrumentos
    • Q7 (2007 até 2015)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    CHEVROLET
    Código Original: 11072781

    Porca Rápida do Painel de Instrumentos - Console
    • Astra (1995 até 2011) • Chevette (1973 até 1994) • Comodoro (1981 até 1990) • Diplomata (1991 até 1992) • Ipanema (1989 até 1998) • Kadett (1989 até 1998)

    Porca Rápida do Suporte do Quebra-sol - Molduras Internas
    • Astra (1995 até 2011) • Chevette (1973 até 1994) • Comodoro (1981 até 1990) • Diplomata (1991 até 1992) • Ipanema (1989 até 1998) • Kadett (1989 até 1998)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    MERCEDES
    Código Original: A0029949245 / A1409941045

    Porca Rápida das Coberturas Internas do Teto do Bagageiro (Adaptação)
    • Accelo (2003 até 2013) • Actros (1996 até 2013) • Atego (1998 até 2013) • Atron (2011 até 2013) • Axor (2001 até 2013)

    Porca Rápida do Console Central
    • Accelo (2003 até 2013) • Actros (1996 até 2013) • Atego (1998 até 2013) • Atron (2011 até 2013) • Axor (2001 até 2013)

    Porca Rápida do Painel de Instrumentos
    • Accelo (2003 até 2013) • Actros (1996 até 2013) • Atego (1998 até 2013) • Atron (2011 até 2013) • Axor (2001 até 2013)

    Porca Rápida do Painel de Instrumentos - Console Central
    • Sprinter (1997 até 2012)

    Porca Rápida do Para-lama - Molduras Externas
    • Classe A (1997 até 2005) • C180 (2007 até 2020) • C200 (2014 até 2020)

    Porca Rápida Do Reservatório de Combustivel
    • Sprinter (1997 até 2012)

    Porca Rápida do Sistema de Refrigeração
    • Classe A (1997 até 2005) • C180 (2007 até 2020) • C200 (2014 até 2020)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    RENAULT
    Código Original: 7703046116 (Aplicavel)

    Parafuso 4,2x16 do Para-barro Dianteiro
    • Clio (2003 até 2009) • Kangoo (1998 até 2018)

    Parafuso 4,2x16 do Para-barro Traseiro
    • Clio (2003 até 2009) • Kangoo (1998 até 2018)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    VOLKSWAGEN
    Código Original: N0154222

    Porca Rápida 4,2x17x11 do Console Central do Teto
    • Worker (1981 até 2000)

    Porca Rápida 4,2x17x11 do Duto de Sistema de Ventilação
    • Worker (1981 até 2000)

    Porca Rápida 4,2x17x11 do Painel de Instrumentos e Porta-Luvas
    • Worker (1981 até 2000)

    Porca Rápida da Grade Frontal Lateral (Parte Lateral)
    • Worker (1981 até 2000)

    Porca Rápida da Grelha do Para-choque
    • Passat Variant (2011 até 2016) • SpaceFox (2011 até 2019) • Suran (2011 até 2019)

    Porca Rápida do Filtro de Ár
    • Passat Variant (2011 até 2016) • SpaceFox (2011 até 2019) • Suran (2011 até 2019)
    Marca Wurth
    Código do Produto 1500003
    Garantia 3 Meses
    Montadoras GM e Mercedes-Benz
    Material Aço
    Composição Embalagem com 10 Peças
    Características Porca Rápida Soberba 4,2mm
    Tonalidade Galvanizado
    Aplicação GM Astra, Chevette, Kadett, Opala e Mercedes-Benz Diversos modelos
    Código de barras 7898932070429
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade