FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0500900044 Copiado!

    Porca Rap 6,3X17AH26 Para-Lama Celta/Corsa/Montana Embalagem com 10 Peças - Wurth - 0500900044 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

    Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
    As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

    Aplicação:

    CHEVROLET
    Código Original: 93299141 / 11073701 / 11072461

    Porca Rápida do Para-choque
    • Astra (1995 até 2011) • Celta (2001 até 2012) • Chevette (1973 até 1994) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Kadett (1989 até 1995) • Ipanema (1989 até 1995) • Montana (2004 até 2020) • Monza (1982 até 1998) • Omega (1993 até 1998) • Opala (1973 até 1992) • Prisma (2007 até 2012) • Silverado (1993 até 2006) • S10 (1996 até 2006) • Tigra (1998 até 2000)

    Porca Rápida do Para-lama
    • Astra (1995 até 2011) • Celta (2001 até 2012) • Chevette (1973 até 1994) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1996 até 2010) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Kadett (1989 até 1995) • Ipanema (1989 até 1995) • Montana (2004 até 2020) • Monza (1982 até 1998) • Omega (1993 até 1998) • Opala (1973 até 1992) • Prisma (2007 até 2012) • Silverado (1993 até 2006) • S10 (1996 até 2006) • Tigra (1998 até 2000)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    FORD
    Código Original: 1382612 / W706066S442

    Porca Rápida 6,3x17AH26 do Para-barro Dianteiro
    • Ecosport (2013 até 2021)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    VOLKSWAGEN
    Código Original: N0154681 / 3058211171

    Porca Rápida do Para-lama
    • Santana (1984 até 2006)
    Marca Wurth
    Código do Produto 0500900044
    Garantia 3 Meses
    Montadoras GM
    Material Plástico
    Aplicação GM
    Composição Embalagem com 10 Peças
    Características Porca de Fixação Paralama - 6,3mm
    Tonalidade Preto
    Código de barras 7898932070443
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade