Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
FORD
Código Original: W704309S300
Grampo da Moldura do Para-lama
• Ka (1997 até 2007)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
FORD
Código Original: W704309S300
Grampo da Moldura do Para-lama
• Ka (1997 até 2007)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 2500673 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Ford |
Material | Plástico |
Características | Presilha Para-Choque Dianteiro/ Traseiro |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Branco |
Aplicação | Ford |
Código de barras | 7899822007730 |
Ficha Técnica | Download |