Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição:
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicações:
- Para-choques, para-barros, teto de veículos, capo, trilho do banco.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Diversas montadoras disponíveis.
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicações:
- Para-choques, para-barros, teto de veículos, capo, trilho do banco.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Diversas montadoras disponíveis.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 35000541 |
Montadoras | GM |
Material | Plástico |
Tonalidade | Branco |
Aplicação | GM |
Características | Presilha Fix Filtro Combustível 5/ 16 |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7891799163877 |
Ficha Técnica | Download |