Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 1326453080
Grampo do Teto (menor) - Preto
• Ducato (1998 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVECO
Código Original: 14592287
Grampo Menor da Cobertura do Teto Preto
• Daily (1998 até 2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: Adaptação
Grampo da Forração Interna
• Fox (2004 até 2010) • Gol (1994 até 2009) • Parati (2006 até 2013) • Saveiro (1994 até 2009) • SpaceFox (2006 até 2010) • Suran (2006 até 2010)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 1326453080
Grampo do Teto (menor) - Preto
• Ducato (1998 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVECO
Código Original: 14592287
Grampo Menor da Cobertura do Teto Preto
• Daily (1998 até 2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: Adaptação
Grampo da Forração Interna
• Fox (2004 até 2010) • Gol (1994 até 2009) • Parati (2006 até 2013) • Saveiro (1994 até 2009) • SpaceFox (2006 até 2010) • Suran (2006 até 2010)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900037 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | VW, Iveco, Hyundai |
Material | Plástico |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | VW |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Presilha de Fixação do Forro do Porta-Malas |
Código de barras | 7899822000069 |
Ficha Técnica | Download |