Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
BMW
Código Original: 51118174185 / 51111908077 (Aplicável)
Grampo Cab 20mm do Para-barro Dianteiro
• 325i (2012 até 2013) • 328i (2012 até 2013) • 525i (2008 até 2012) • X5 (2006 até 2013) • X6 (2008 até 2013) • Z4 (2006 até 2012)
Grampo Cab 20mm do Para-choque Dianteiro
• 325i (2012 até 2013) • 328i (2012 até 2013) • 525i (2008 até 2012) • X5 (2006 até 2013) • X6 (2008 até 2013) • Z4 (2006 até 2012)
Grampo da Carenagem Lateral da Aleta do tanque (Cab 20mm)
• C650 GT (2011 até 2020) • F650 GS (2006 até 2011) • F700 GS (2011 até 2019) • F800 R (2010 até 2019) • F800 S (2006 até 2007) • F800 GS (2008 até 2020) • F800 GS Adventure (2014 até 2020) • F850 GS (2017 até 2020) • R1200 C (1997 até 1998) • R1200 GS (2011 até 2020) • R1200 RT (2013 até 2020) • G310 GS (2006 até 2020) • G310 R (2006 até 2020) • R NINET (2014 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCEDES
Código Original: A0009905492
Grampo da Cobertura do Para-lama Traseiro (Grande/Pequeno)
• Actros (1996 até 2013)
Grampo da Grade Frontal Dianteira
• Actros Novo (2020 até 2023)
Grampo do Para-barro
• C180 (2007 até 2020) • C200 (2014 até 2020) • C350 (2005 até 2015) • CLK550 (2010 até 2014) • C63 (2010 até 2020) • C230 (1998 até 2016) • C280 (200 até 2009) • C320 (1996 até 2010) • C55 (2005 até 2015) • E320 (1997 até (2010)
Grampo do Para-barro do Vão de Roda Dianteiro
• Sprinter (2013 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINI
Código Original: 51118174185
Grampo da Manta do Capô
• Cooper (2002 até 2020) • Cooper Clubman (2008 até 2014) • Cooper Convertible (2005 até 2020) • Cooper S (2002 até 2020) • Coupe S (2011 até 2015)
Grampo do Para-barro
• Cooper (2002 até 2020) • Cooper Clubman (2008 até 2014) • Cooper Convertible (2005 até 2020) • Cooper S (2002 até 2020) • Coupe S (2011 até 2015)
Grampo do Para-choque
• Cooper (2002 até 2020) • Cooper Clubman (2008 até 2014) • Cooper Convertible (2005 até 2020) • Cooper S (2002 até 2020) • Coupe S (2011 até 2015)
Grampo do Spoiler Lateral
• Cooper (2002 até 2020) • Cooper Clubman (2008 até 2014) • Cooper Convertible (2005 até 2020) • Cooper S (2002 até 2020) • Coupe S (2011 até 2015)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO
Código Original: 3923475
Grampo do Para-choque (Cobertura Lateral)
• S40 (2000 até 2012) • V40 (2000 até 2014)
Grampo do Spoiler Lateral
• S40 (2000 até 2012) • V40 (2000 até 2014)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
BMW
Código Original: 51118174185 / 51111908077 (Aplicável)
Grampo Cab 20mm do Para-barro Dianteiro
• 325i (2012 até 2013) • 328i (2012 até 2013) • 525i (2008 até 2012) • X5 (2006 até 2013) • X6 (2008 até 2013) • Z4 (2006 até 2012)
Grampo Cab 20mm do Para-choque Dianteiro
• 325i (2012 até 2013) • 328i (2012 até 2013) • 525i (2008 até 2012) • X5 (2006 até 2013) • X6 (2008 até 2013) • Z4 (2006 até 2012)
Grampo da Carenagem Lateral da Aleta do tanque (Cab 20mm)
• C650 GT (2011 até 2020) • F650 GS (2006 até 2011) • F700 GS (2011 até 2019) • F800 R (2010 até 2019) • F800 S (2006 até 2007) • F800 GS (2008 até 2020) • F800 GS Adventure (2014 até 2020) • F850 GS (2017 até 2020) • R1200 C (1997 até 1998) • R1200 GS (2011 até 2020) • R1200 RT (2013 até 2020) • G310 GS (2006 até 2020) • G310 R (2006 até 2020) • R NINET (2014 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCEDES
Código Original: A0009905492
Grampo da Cobertura do Para-lama Traseiro (Grande/Pequeno)
• Actros (1996 até 2013)
Grampo da Grade Frontal Dianteira
• Actros Novo (2020 até 2023)
Grampo do Para-barro
• C180 (2007 até 2020) • C200 (2014 até 2020) • C350 (2005 até 2015) • CLK550 (2010 até 2014) • C63 (2010 até 2020) • C230 (1998 até 2016) • C280 (200 até 2009) • C320 (1996 até 2010) • C55 (2005 até 2015) • E320 (1997 até (2010)
Grampo do Para-barro do Vão de Roda Dianteiro
• Sprinter (2013 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINI
Código Original: 51118174185
Grampo da Manta do Capô
• Cooper (2002 até 2020) • Cooper Clubman (2008 até 2014) • Cooper Convertible (2005 até 2020) • Cooper S (2002 até 2020) • Coupe S (2011 até 2015)
Grampo do Para-barro
• Cooper (2002 até 2020) • Cooper Clubman (2008 até 2014) • Cooper Convertible (2005 até 2020) • Cooper S (2002 até 2020) • Coupe S (2011 até 2015)
Grampo do Para-choque
• Cooper (2002 até 2020) • Cooper Clubman (2008 até 2014) • Cooper Convertible (2005 até 2020) • Cooper S (2002 até 2020) • Coupe S (2011 até 2015)
Grampo do Spoiler Lateral
• Cooper (2002 até 2020) • Cooper Clubman (2008 até 2014) • Cooper Convertible (2005 até 2020) • Cooper S (2002 até 2020) • Coupe S (2011 até 2015)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO
Código Original: 3923475
Grampo do Para-choque (Cobertura Lateral)
• S40 (2000 até 2012) • V40 (2000 até 2014)
Grampo do Spoiler Lateral
• S40 (2000 até 2012) • V40 (2000 até 2014)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 1500117 |
Montadoras | BMW |
Material | Plástico |
Aplicação | BMW |
Características | Rebite de Fixação do Para-Barro/ Para-Choque |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Preto |
Código de barras | 7891799303280 |
Ficha Técnica | Download |