Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
BMW
Código Original: 07142151750
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 da Moldura do Para-lama Dianteiro
• X5 (2006 até 2013) • X6 (2007 até 2014) • X6 Hibrida (2008 até 2011)
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 da Moldura do Para-lama Traseiro
• X5 (2006 até 2013)
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 do Acabamento Overbumper do Para-choque Traseiro
• X3 (2010 até 2017)
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 do Defletor Inferior do Para-choque Traseiro
• X3 (2010 até 2017)
Rebite Pop Plástico 6,0x29x13 do Acabamento Overbumper do Para-choque Traseiro
• X5 (2010 até 2013) • X5 (2018 até 2020) • X6 (2007 até 2020) • X6 Hibrida (2009 até 2011) • X7 (2018 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DODGE
Código Original: K06500911
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 do Spoiler Lateral
• Jorney (2012 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: K06500911
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 do Para-choque Traseiro
• Freemont (2012 até 2020)
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 do Spoiler Lateral
• Freemont (2012 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEEP
Código Original: 6506007AA
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 do Para-barro
• Cherokee (2000 até 2012) • Wrangler (2000 até 2011)
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 do Para-choque
• Cherokee (2000 até 2012) • Wrangler (2000 até 2011)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
BMW
Código Original: 07142151750
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 da Moldura do Para-lama Dianteiro
• X5 (2006 até 2013) • X6 (2007 até 2014) • X6 Hibrida (2008 até 2011)
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 da Moldura do Para-lama Traseiro
• X5 (2006 até 2013)
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 do Acabamento Overbumper do Para-choque Traseiro
• X3 (2010 até 2017)
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 do Defletor Inferior do Para-choque Traseiro
• X3 (2010 até 2017)
Rebite Pop Plástico 6,0x29x13 do Acabamento Overbumper do Para-choque Traseiro
• X5 (2010 até 2013) • X5 (2018 até 2020) • X6 (2007 até 2020) • X6 Hibrida (2009 até 2011) • X7 (2018 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DODGE
Código Original: K06500911
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 do Spoiler Lateral
• Jorney (2012 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: K06500911
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 do Para-choque Traseiro
• Freemont (2012 até 2020)
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 do Spoiler Lateral
• Freemont (2012 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEEP
Código Original: 6506007AA
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 do Para-barro
• Cherokee (2000 até 2012) • Wrangler (2000 até 2011)
Rebite Pop Plástico 6,0x29x17 do Para-choque
• Cherokee (2000 até 2012) • Wrangler (2000 até 2011)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 3500037 |
Montadoras | Peugeot |
Material | Plástico |
Características | Rebite Fixação Universal |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | Peugeot |
Código de barras | 7891799302771 |
Ficha Técnica | Download |