Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 90653HW3671
Grampo 8mm do acabamento frontal central e Parte inferior
• PCX (2013 até 2020)
Grampo do Para-barro
• CR-V (2002 até 2006) • Fit (2003 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 0155309431
Grampo da Carroceria
• Maxima (2004 até 2008)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO
Código Original: 3541113
Grampo das Molduras Externas - Frisos Laterais
• C30 (2007 até 2013) • C70 (2006 até 2013) • S40 (2004 até 2012) • V60 (2001 até 2015) • S80 (1999 até 2015) • V40 (2013 até 2014) • V50 (2004 até 2012) • V60 (2011 até 2014) • V70 (2000 até 2014) • XC60 (2009 até 2015) • XC70 (2008 até 2015) • XC90 (2003 até 2014)
Grampo do Para-choque
• C30 (2007 até 2013) • C70 (2006 até 2013) • S40 (2004 até 2012) • V60 (2001 até 2015) • S80 (1999 até 2015) • V40 (2013 até 2014) • V50 (2004 até 2012) • V60 (2011 até 2014) • V70 (2000 até 2014) • XC60 (2009 até 2015) • XC70 (2008 até 2015) • XC90 (2003 até 2014)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 90653HW3671
Grampo 8mm do acabamento frontal central e Parte inferior
• PCX (2013 até 2020)
Grampo do Para-barro
• CR-V (2002 até 2006) • Fit (2003 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 0155309431
Grampo da Carroceria
• Maxima (2004 até 2008)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO
Código Original: 3541113
Grampo das Molduras Externas - Frisos Laterais
• C30 (2007 até 2013) • C70 (2006 até 2013) • S40 (2004 até 2012) • V60 (2001 até 2015) • S80 (1999 até 2015) • V40 (2013 até 2014) • V50 (2004 até 2012) • V60 (2011 até 2014) • V70 (2000 até 2014) • XC60 (2009 até 2015) • XC70 (2008 até 2015) • XC90 (2003 até 2014)
Grampo do Para-choque
• C30 (2007 até 2013) • C70 (2006 até 2013) • S40 (2004 até 2012) • V60 (2001 até 2015) • S80 (1999 até 2015) • V40 (2013 até 2014) • V50 (2004 até 2012) • V60 (2011 até 2014) • V70 (2000 até 2014) • XC60 (2009 até 2015) • XC70 (2008 até 2015) • XC90 (2003 até 2014)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900049 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Toyota, Honda |
Material | Plástico |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | Toyota |
Características | Rebite da Grade da Churrasqueira |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7898932072942 |
Ficha Técnica | Download |