Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
AUDI
Código Original: (vazio)
Bucha da Proteção do Assoalho
• A3 (2013 até 2019) • Q3 (2016 até 2019) • TT (2011 até 2019) • TTS (2011 até 2019) • R8 (2007 até 2012)
Grampo do Para-choque
• A3 (2004 até 2013) • A4 (2001 até 2013) • A5 (2010 até 2013) • A6 (2005 até 2013) • A8 (2011 até 2013) • Q3 (2013 até 2020) • Q5 (2009 até 2013) • RS3 (2011 até 2013) • RS4 (2006 até 2013) • RS5 (2010 até 2013) • RS6 (2008 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEVROLET
Código Original: 92138627 / 11519444 (Aplicável)
Grampo do Para-barro
• Omega (2009 até 2011)
Grampo do Para-choque
• Omega (2009 até 2011) • Sail (2010 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: 51897485
Grampo da Coluna Interna "B"
• Toro (2016 até 2023)
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Argo (2017 até 2023) • Cronos (2018 até 2023) • Fastback (2022 até 2023)
Grampo da Moldura Interna do Porta-malas
• 500 (2021 até 2023) • Cronos (2018 até 2023)
Grampo da Proteção Aerodinâmica
• 500 (2021 até 2023) • Toro (2016 até 2023)
Grampo da Spoiler Lateral
• 500 (2021 até 2023) • Toro (2016 até 2023)
Grampo do Duto de Ar
• Argo (2017 até 2023) • Cronos (2018 até 2023) • Toro (2016 até 2023)
Grampo do Estribo Lateral
• Toro (2016 até 2023)
Grampo do Filtro de Ar
• 500 (2021 até 2023) • Argo (2017 até 2023) • Cronos (2018 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2023) • Strada Nova (2020 até 2023) • Toro (2016 até 2023)
Grampo do Para-barro Dianteiro
• Cronos (2018 até 2023) • Fastback (2022 até 2023) • Strada Nova (2020 até 2023)
Grampo do Para-barro Traseiro
• Cronos (2018 até 2023) • Strada Nova (2020 até 2023) • Toro (2016 até 2023)
Grampo do Para-choque Dianteiro
• Argo (2017 até 2023) • Fastback (2022 até 2023) • Strada Nova (2020 até 2023) • Pulse (2021 até 2023) • Toro (2016 até 2023)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Mobi (2017 até 2023)
Grampo do Sistema Elétrico
• 500 (2021 até 2023) • Mobi (2017 até 2023) • Strada Nova (2020 até 2023) • Pulse (2021 até 2023) • Toro (2016 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORD
Código Original: W711035S300 / W705436S300 / W707373S300
Grampo Do Defletor Superior do Radiador
• Edge (2015 até 2020)
Grampo do Para-barro
• Ecosport (2013 até 2020) • Fusion (2006 até 2020)
Grampo do Para-choque
• Ecosport (2013 até 2020) • Fusion (2006 até 2020) • Ranger (2017 até 2021)
Grampo do Spoiler Lateral
• Ecosport (2013 até 2020) • Fusion (2006 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEEP
Código Original: 51897485 / 6510891AA
Grampo da Moldura do Para-lama
• Renegade (2015 até 2021) • Wrangler (2000 até 2011)
Grampo do Para-barro
• Renegade (2015 até 2021) • Wrangler (2000 até 2011)
Grampo do Para-choque
• Renegade (2015 até 2021) • Wrangler (2000 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND ROVER
Código Original: ANR2224 / DYQ100330
Grampo do Para-choque
• Discovery 3 (2005 até 2009) • Discovery 4 (2010 até 2020) • Evoque (2012 até 2020) • Freelander (2006 até 2020) • Range Rover (2008 até 2014) • Range Rover Sport (2010 até 2020)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Discovery 2 (1998 até 2004)
Grampo do Para-lama - Spoiler Lateral
• Discovery 3 (2005 até 2009) • Discovery 4 (2010 até 2020) • Evoque (2012 até 2020) • Freelander (2006 até 2020) • Range Rover (2008 até 2014) • Range Rover Sport (2010 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIFAN
Código Original: Adaptação
Grampo do Para-choque
• Lifan 530 (2014 até 2016) • Lifan X60 (2013 até 2020) • Lifan Foison (2014 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7701049271
Grampo do Para-choque
• Scenic (1999 até 2010)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEAT
Código Original: 8E0825267
Grampo de Protetores de Cárter e Assoalho
• Exeo (2009 até 2014)
Grampo do Filtro de Ar/Dutos do sistema de Ventilação
• Leon (2006 até 2013)
Grampo Para-choque Dianteiro
• Cordoba Vario (2003 até 2009) • Ibiza (2002 até 2010)
Proteção do amortecedor
• Altea (2004 até 2015) • Ateca (2016 até 2020) • Leon (2006 até 2020) • Tarraco (2019 até 2020) • Toledo (2005 até 2009)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUZUKI
Código Original: Adaptação
Grampo do Para-choque (Adaptação)
• Grand Vitara (2003 até 2016) • Jimny (2002 até 2016) • Swift (1992 até 2002) • SX4 (2006 até 2020) • Vitara (1998 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 8E0825267
Grampo do Suporte do Amortecedor
• Golf (2013 até 2019) • Jetta (2005 até 2019) • Passat (2006 até 2019) • Tiguan (2009 até 2019)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
AUDI
Código Original: (vazio)
Bucha da Proteção do Assoalho
• A3 (2013 até 2019) • Q3 (2016 até 2019) • TT (2011 até 2019) • TTS (2011 até 2019) • R8 (2007 até 2012)
Grampo do Para-choque
• A3 (2004 até 2013) • A4 (2001 até 2013) • A5 (2010 até 2013) • A6 (2005 até 2013) • A8 (2011 até 2013) • Q3 (2013 até 2020) • Q5 (2009 até 2013) • RS3 (2011 até 2013) • RS4 (2006 até 2013) • RS5 (2010 até 2013) • RS6 (2008 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEVROLET
Código Original: 92138627 / 11519444 (Aplicável)
Grampo do Para-barro
• Omega (2009 até 2011)
Grampo do Para-choque
• Omega (2009 até 2011) • Sail (2010 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: 51897485
Grampo da Coluna Interna "B"
• Toro (2016 até 2023)
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Argo (2017 até 2023) • Cronos (2018 até 2023) • Fastback (2022 até 2023)
Grampo da Moldura Interna do Porta-malas
• 500 (2021 até 2023) • Cronos (2018 até 2023)
Grampo da Proteção Aerodinâmica
• 500 (2021 até 2023) • Toro (2016 até 2023)
Grampo da Spoiler Lateral
• 500 (2021 até 2023) • Toro (2016 até 2023)
Grampo do Duto de Ar
• Argo (2017 até 2023) • Cronos (2018 até 2023) • Toro (2016 até 2023)
Grampo do Estribo Lateral
• Toro (2016 até 2023)
Grampo do Filtro de Ar
• 500 (2021 até 2023) • Argo (2017 até 2023) • Cronos (2018 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2023) • Strada Nova (2020 até 2023) • Toro (2016 até 2023)
Grampo do Para-barro Dianteiro
• Cronos (2018 até 2023) • Fastback (2022 até 2023) • Strada Nova (2020 até 2023)
Grampo do Para-barro Traseiro
• Cronos (2018 até 2023) • Strada Nova (2020 até 2023) • Toro (2016 até 2023)
Grampo do Para-choque Dianteiro
• Argo (2017 até 2023) • Fastback (2022 até 2023) • Strada Nova (2020 até 2023) • Pulse (2021 até 2023) • Toro (2016 até 2023)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Mobi (2017 até 2023)
Grampo do Sistema Elétrico
• 500 (2021 até 2023) • Mobi (2017 até 2023) • Strada Nova (2020 até 2023) • Pulse (2021 até 2023) • Toro (2016 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORD
Código Original: W711035S300 / W705436S300 / W707373S300
Grampo Do Defletor Superior do Radiador
• Edge (2015 até 2020)
Grampo do Para-barro
• Ecosport (2013 até 2020) • Fusion (2006 até 2020)
Grampo do Para-choque
• Ecosport (2013 até 2020) • Fusion (2006 até 2020) • Ranger (2017 até 2021)
Grampo do Spoiler Lateral
• Ecosport (2013 até 2020) • Fusion (2006 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEEP
Código Original: 51897485 / 6510891AA
Grampo da Moldura do Para-lama
• Renegade (2015 até 2021) • Wrangler (2000 até 2011)
Grampo do Para-barro
• Renegade (2015 até 2021) • Wrangler (2000 até 2011)
Grampo do Para-choque
• Renegade (2015 até 2021) • Wrangler (2000 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND ROVER
Código Original: ANR2224 / DYQ100330
Grampo do Para-choque
• Discovery 3 (2005 até 2009) • Discovery 4 (2010 até 2020) • Evoque (2012 até 2020) • Freelander (2006 até 2020) • Range Rover (2008 até 2014) • Range Rover Sport (2010 até 2020)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Discovery 2 (1998 até 2004)
Grampo do Para-lama - Spoiler Lateral
• Discovery 3 (2005 até 2009) • Discovery 4 (2010 até 2020) • Evoque (2012 até 2020) • Freelander (2006 até 2020) • Range Rover (2008 até 2014) • Range Rover Sport (2010 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIFAN
Código Original: Adaptação
Grampo do Para-choque
• Lifan 530 (2014 até 2016) • Lifan X60 (2013 até 2020) • Lifan Foison (2014 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7701049271
Grampo do Para-choque
• Scenic (1999 até 2010)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEAT
Código Original: 8E0825267
Grampo de Protetores de Cárter e Assoalho
• Exeo (2009 até 2014)
Grampo do Filtro de Ar/Dutos do sistema de Ventilação
• Leon (2006 até 2013)
Grampo Para-choque Dianteiro
• Cordoba Vario (2003 até 2009) • Ibiza (2002 até 2010)
Proteção do amortecedor
• Altea (2004 até 2015) • Ateca (2016 até 2020) • Leon (2006 até 2020) • Tarraco (2019 até 2020) • Toledo (2005 até 2009)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUZUKI
Código Original: Adaptação
Grampo do Para-choque (Adaptação)
• Grand Vitara (2003 até 2016) • Jimny (2002 até 2016) • Swift (1992 até 2002) • SX4 (2006 até 2020) • Vitara (1998 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 8E0825267
Grampo do Suporte do Amortecedor
• Golf (2013 até 2019) • Jetta (2005 até 2019) • Passat (2006 até 2019) • Tiguan (2009 até 2019)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900028 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | VW, Renault, Ford, Fiat, Audi |
Material | Plástico |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | VW |
Características | Rebite do Suporte do Amortecedor |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7899822000540 |
Ficha Técnica | Download |