Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93230940
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Blazer (1994 até 2004) • S10 (1996 até 2010)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93230940
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Blazer (1994 até 2004) • S10 (1996 até 2010)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 4500201 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | GM |
Material | Plástico |
Características | Rebite do Spoiler |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | GM |
Código de barras | 7899822001424 |
Ficha Técnica | Download |