FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 358515514 Copiado!

    Boina Dupla Face Preta 8" - Wurth - 358515514 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A boina dupla face é desenvolvida em lã 100% natural para polimento de qualquer tipo de pintura automotiva, proporcionando alta produtividade e excelente acabamento. Pode ser utilizada em ambos os lados, promovendo maior durabilidade e economia.

    Certificação:

    Cesvi Brasil - Centro de Experimentação e Segurança Viária.

    Características:

    - Fácil reposição;
    - Perfeito balanceamento: proporciona uniformidade no polimento;
    - Elevada flexibilidade: possibilita a conformação do disco a superfícies irregulares;
    - Não risca a pintura. Aplicação ;
    - Polimento de pintura automotiva em geral.

    Modo de usar:

    - Mascare vidros, borrachões e peças plásticas para evitar o contato da boina com estes;
    - Utilize uma politriz com velocidade entre 1500 a 2500 RPM com adaptador (se necessário);
    - Coloque o polidor na boina e espalhe o produto sobre a superfície com o equipamento desligado;
    - Feito isto, ligue o equipamento e inicie o polimento;
    - Efetue o polimento com uma pequena inclinação (quase plana) sobre a superfície. Isto proporcionará maior produtividade;
    - Uma pequena lubrificação com água sobre a superfície pode minimizar o aquecimento, e proporcionar melhor aproveitamento do produto;
    - Cuidado ao polir áreas críticas, tais como: quinas, ao redor de molduras ou emblemas para não romper ou rasgar a boina;
    - Para minimizar a possibilidade de queimar a pintura e melhorar a performance do produto, reduza a pressão ao polir áreas côncavas ou convexas, tais como: linhas de detalhe, paralamas, etc.

    Principais Vantagens:

    - Perfeito polimento;
    - Não risca a pintura;
    - Dupla face: maior vida útil e economia;
    - Melhor poder de corte e acabamento;
    - Ótimo balanceamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 358515514
    Garantia 3 Meses
    Rosca Fêmea M14
    Acabamento Fosfatizado
    Rosca Macho 5/ 8"
    Material Ferro
    Código de barras 7891799377731
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade