FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 2500105 Copiado!

    Grampo Descanso Haste Vareta Capô Ecosport/Fiesta/Cargo Embalagem com 10 Peças - Wurth - 2500105 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

    Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
    As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

    Aplicação:

    FORD
    Código Original: TKT823453 / W708947S300 / W709046S300

    Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
    • 712 (2007 até 2012) • 814 (1996 até 2002) • 815 (1996 até 2005) • 815e (2000 até 2012) • 815-S (2003 até 2007) • 816 (2012 até 2020) • 915 (2002 até 2006) •1119 (2013 até 2020) • 1316 (2002 até 2003) • 1317 (2002 até 2006) • 1317e (2005 até 2011) • 1416 (2002 até 2003) • 1417 (2002 até 2002) • 1516 (2002 até 2003) • 1517e (2005 até 2011) • 1716 (2002 até 2003) • 1717 (2002 até 2006) • 1717e (2005 até 2011) • 1719 (2013 até 2019) • 1721 (2002 até 2005) • 1722 (2002 até 2006) • 1723 (2013 até 2019) • 1730 (2002 até 2005) • 1731 (2002 até 2006) • 1832e (2006 até 2011) • 2421 (2003 até 2005) • 2422 (2003 até 2005) • 2422e (2006 até 2011) • 2428e (2006 até 2011) • 2622 (2002 até 2012) • 2623 (2012 até 2019) • 2626 (2002 até 2006) • 2628 (2011 até 2012) • 2628e (2006 até 2011) • 2629 (2012 até 2019) • 2631 (2002 até 2006) • 2632 (2011 até 2015) • 2632e (2006 até 2011) • 2831 (2005 até 2005) • 2932e (2006 até 2011) • 3129 (2016 até 2018) • 3132 (2011 até 2012) • 3133 (2012 até 2019) • 3222 (2002 até 2005) • 4031 (2002 até 2006) • 4331 (2003 até 2006) • 4432e (2006 até 2007) • 4432e Maxton (2007 até 2012) • 4532e (2007 até 2013) • 5031 (2005 até 2006) • 5032e (2006 até 2011) • F4000 (1993 até 1998) • Escort (1993 até 2002) • Ecosport (2003 até 2012) • Fiesta (1995 até 1996) • Fiesta Hatch (1996 até 2007) • Fiesta Sedan (2001 até 2004) • Fiesta Rocam Hatch (2002 até 2014) • Fiesta Rocam Sedan (2002 até 2014) • Focus (2004 até 2019) • Mondeo (2000 até 2007) • Verona (1993 até 1996) • Transit (2008 até 2013)
    Marca Wurth
    Código do Produto 2500105
    Garantia 3 Meses
    Montadoras Ford
    Material Plástico
    Tonalidade Preto
    Aplicação Ford
    Características Presilha de Descanso da Vareta do Capô
    Composição Embalagem com 10 Peças
    Código de barras 7898932071839
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade