FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899700904 Copiado!

    Papel para Mascaramento Semi-Kraft 90cm 3kg - Wurth - 0899700904 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Papel para mascaramento é utilizado para proteção das áreas que não serão pintadas, contra a impregnação da pulverização gerada na aplicação de tintas, fundos ou vernizes.

    Características:

    - Praticidade no mascaramento;
    - Alta resistência química;
    - Resistência à água;
    - Não desprende impurezas;
    - Fácil fixação.

    Aplicações:

    - Proteção de qualquer superfície como chapas, vidros, máquinas, equipamentos, madeira, pisos e paredes;
    - Protege contra ação de névoas de pintura, pó, solventes, dentre outros;
    - Ideal em funilarias para a proteção de partes e peças no momento da pintura ou até mesmo no polimento.

    Modo de Usar:

    - Limpe a superfície onde o papel será aplicado, removendo todas as impurezas;
    - Certifique-se que não haja pó de massas, primers, tintas, etc;
    - Utilize o papel ao redor da área onde a tinta será aplicada, fixando com fita crepe;
    - Utilize na etapa de pintura e secagem em estufa, fixando com a fita crepe 90ºC;
    - Para cada nova etapa de trabalho, recomenda-se a troca do papel;
    - Após secagem do produto aplicado, remova cuidadosamente o papel.

    Principais Vantagens:

    - Ganho de tempo na aplicação;
    - Resistente aos solventes existentes nas tintas;
    - Impermeável;
    - Não deixa resíduos sobre a superfície - Não solta fibras;
    - Não se rompe quando manuseado;
    - Tem baixa gramatura garantindo ótima conformabilidade sobre as peças protegidas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899700904
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Líquido de mascaramento; Lava a Seca; Cera Limpadora; Cera W-Wax; Fita crepe
    Embalagem Rolo de 90cm
    Material Papel Semi Kraft
    Código de barras 7891799360481
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade