Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Capa para proteção do automóvel contra poeira de lixamento, tinta e outros contaminantes.
Características:
- Confeccionado em Polietileno de alta resistência na cor branca;
- com espessura de 15 a 18 Microns.
Aplicações:
- Todo veiculo que precise ser protegido contra poeira, névoa de tinta, etc.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação e remoção;
- Utilizada para proteção da pintura.
Capa para proteção do automóvel contra poeira de lixamento, tinta e outros contaminantes.
Características:
- Confeccionado em Polietileno de alta resistência na cor branca;
- com espessura de 15 a 18 Microns.
Aplicações:
- Todo veiculo que precise ser protegido contra poeira, névoa de tinta, etc.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação e remoção;
- Utilizada para proteção da pintura.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 081875 4 |
Medidas | 7,5 x 4m |
Produtos Associados | Jogo Protetor Automotivo 5 peças; Liquido de mascaramento; Papel de mascaramento |
Espessura | 15 a 18 Microns |
Cor | Branco |
Material | Polietileno |
Tamanho | G |
Código de barras | 7891799360535 |
Ficha Técnica | Download |