FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 358515520 Copiado!

    Boina de Polimento Dupla Face Caixa de Ovo - Wurth - 358515520 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Desenvolvida em espuma de poliéster com altura e densidade controlada para polimento espelhado proporcionando alta produtividade e excelente acabamento. Permite a utilização em ambos os lados, assim faz com que tenha maior durabilidade.

    Características:

    - Elevado rendimento: polimento de até 70 carros em média;
    - Perfeito balanceamento: proporciona uniformidade no polimento;
    - Ventilada: permite a refrigeração contínua durante o processo;
    - Excelente memória das fibras (por “memória” subentendesse que as fibras, após sofrerem algum tipo de deformação por pressão contra uma superfície, retornam ao seu formato inicial);
    - com suas ondulações, torna o polimento mais suave e com menos atrito.

    Aplicações:

    - Indicada para remoção de hologramas e marcas deixadas pelo polimento com boinas de fio agressivo.

    Modo de usar:

    - Mascare vidros, borrachões e peças plásticas para evitar o contato da boina com estes;
    - Utilize uma politriz com velocidade entre 1500 a 2500 RPM com adaptador (se necessário);
    - Coloque o polidor na boina e espalhe o produto sobre a superfície com o equipamento desligado;
    - Feito isto, ligue o equipamento e inicie o polimento;
    - Efetue o polimento com uma pequena inclinação (quase plana) sobre a superfície. Isto proporcionará maior produtividade;
    - Uma pequena lubrificação com água sobre a superfície pode minimizar o aquecimento, e proporcionar melhor aproveitamento do produto;
    - Cuidado ao polir áreas críticas, tais como: quinas, ao redor de molduras ou emblemas para não romper ou rasgar a boina;
    - Para minimizar a possibilidade de queimar a pintura e melhorar a performance do produto, reduza a pressão ao polir áreas côncavas ou convexas, tais como: linhas de detalhe, paralamas, etc.
    Marca Wurth
    Código do Produto 358515520
    Garantia 3 Meses
    Rosca 5/ 8"
    Modelo Dupla Face Caixa de Ovo
    Cor Amarelo
    Polimento Espelhamento acabamento final
    Diâmetro 8"
    Tipo de Material Espuma Poliéster Perfilada
    Código de barras 7891799377755
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade