Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta utilizada para rebaixar e furar chapas metálicas em processos de funilaria.
Características
- Trabalho em chapas de até 1mm de espessura;
- Possui cabeça giratória;
- 2 operações em uma única ferramenta (rebaixar e furar).
Principais Vantagens:
- Mantém a originalidade do veículo;
- 2 opções em uma única ferramenta (rebaixar e furar);
- Cabeça giratória.
Ferramenta utilizada para rebaixar e furar chapas metálicas em processos de funilaria.
Características
- Trabalho em chapas de até 1mm de espessura;
- Possui cabeça giratória;
- 2 operações em uma única ferramenta (rebaixar e furar).
Principais Vantagens:
- Mantém a originalidade do veículo;
- 2 opções em uma única ferramenta (rebaixar e furar);
- Cabeça giratória.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071502 45 |
Diâmetro do furo | 5mm |
Produtos Associados | Luvas; Zinco Spray; Arame de Solda; Eletrodo |
Comprimento Total | 325mm |
Mordente | 22mm (largura) |
Profundidade | 13mm (rebaixo) |
Código de barras | 7891799151256 |
Ficha Técnica | Download |