FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0585100 Copiado!

    Disco Removedor Adesivos com Ranhuras - Wurth - 0585100 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco desenvolvido para operações de remoção de películas escuras de vidros (Insulfilm TM), adesivos, fitas dupla face e resíduos de colas em superfícies metálicas e superfícies pintadas.

    Características:

    - Fabricado em composto de borracha que não danifica a superfície;
    - Possui aberturas que permitem a refrigeração da superfície e também do disco, evitando seu desgaste prematuro;
    - Trabalha em baixa rotação, não agride a pintura;
    - Dimensões: Ø 100mm x 30mm(largura). Importante ;
    - Indicado para trabalhar com furadeira elétrica ou pneumática;
    - A faixa de rotação deve ser de, no máximo, 3500 RPM;
    - O sentido do giro do disco deve ser contrário à direção do trabalho.

    Principais Vantagens:

    - Rápida remoção dos adesivos e resíduos de cola;
    - Não danifica a pintura;
    - Não risca vidros.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0585100
    Garantia 3 Meses
    Rotação 3500 RPM
    Produtos Associados Limpa Vidros; Boina de polimento; Cera W-Wax; Furadeira elétrica
    Material Borracha
    Dimensões Ø 100mm x 30mm(largura)
    Código de barras 7891799277697
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade