FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3961101 Copiado!

    Suporte para Acabamento em Peças - Wurth - 3961101 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Suporte metálico articulado para apoio de peças. Utilizado especialmente por funileiros, pintores ou vidraceiros que necessitam de ponto de apoio no momento que estão realizando um reparo, a troca de um para-brisa, ou preparando a peça para pintura.

    Características:

    - Fabricado em aço tubular de alta resistência;
    - Revestimento em espuma especial impedindo riscos e danos nas peças a serem trabalhadas;
    - Não possui cantos vivos;
    - Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco);
    - Suporte articulável que facilita o transporte e acomodação;
    - Braços auxiliares para melhor estabilidade e apoio das peças;
    - Capacidade de peso: 30kg.

    Principais Vantagens:

    - Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
    - Cabo emborrachado e antiderrapante.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3961101
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco)
    Material Aço
    Dimensões 90 x 60 x 100cm (AxLxC)
    Código de barras 7891799267933
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade