Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3961301 Copiado!

    Suporte para Pintura de Peças Automotivas - Wurth - 3961301 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Suporte metálico articulado para fixação de peças automotivas como portas e capôs para trabalhos de funilaria.

    Características:

    - Fabricado em aço tubular de alta resistência;
    - Não possui cantos vivos;
    - Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco);
    - Suporte articulável que facilita o transporte e acomodação;
    - Ganchos de fixação com regulagem de altura, largura e comprimento para fixação de qualquer tipo de peça;
    - Capacidade de peso: 30kg.

    Principais Vantagens:

    - Suporte ajustável;
    - Acabamento com tinta esmalte contra corrosão;
    - Sem cantos vivos;
    - Compacto e leve, pode ser fechado após o uso.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3961301
    Garantia 3 Meses
    Largura Superior 70cm
    Acabamento Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco)
    Produtos Associados EPI’s; Fita Crepe; Papel para Mascaramento; Suporte para acabamento em peças
    Largura Inferior 40cm
    Material Aço
    Inclinação 45°
    Código de barras 7891799270032
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade