Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Capa descartável protetiva em bobina para banco automotivo.
Características:
- Fabricada em polietileno, a capa descartável para banco em bobina é transparente e com alta resistência.
Aplicações:
- Indicado para proteção de banco automotivo durante a manutenção do veiculo em concessionárias, lava rápidos e oficinas mecânicas e oficinas de funilaria e pintura.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação e remoção;
- Impermeável.
- Capa descartável protetiva em bobina para banco automotivo.
Características:
- Fabricada em polietileno, a capa descartável para banco em bobina é transparente e com alta resistência.
Aplicações:
- Indicado para proteção de banco automotivo durante a manutenção do veiculo em concessionárias, lava rápidos e oficinas mecânicas e oficinas de funilaria e pintura.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação e remoção;
- Impermeável.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 3899004 |
Embalagem | Bobina com 5kg |
Material | Polietileno |
Código de barras | 7891799339937 |
Ficha Técnica | Download |